絞り込み
能力(t)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
ブランド
  • マサダ製作所
  • JTC(9)
  • エヌピーエーシステム(8)
  • エナパック(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • MTO(3)
  • BIG RED(3)
  • 日平機器(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • 長崎ジャッキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.5(1)
2(1)
5(1)
10(1)
15(1)
60(2)
100(1)
  • 油圧矯正プレス マサダ製作所

    油圧矯正プレス

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
    付属品Vブロック
  • 電動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1台
    欠品中
    高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
    トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
  • 手動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    手動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
    用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
  • 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

    マサダ製作所
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    8日以内出荷
    電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
    付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所

    エアー式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
    用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • 20kNスクリュープレス マサダ製作所

    20kNスクリュープレス

    マサダ製作所
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
  • 5000Nスクリュープレス マサダ製作所

    5000Nスクリュープレス

    マサダ製作所
    539,800税込593,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
  • 卓上プレス マサダ製作所

    卓上プレス

    マサダ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
    ストローク(mm)150能力(t)10
  • 電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(フートスイッチ)

    マサダ製作所
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
  • 電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

    マサダ製作所
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

プレス関連工具