絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 1.6(1)
ブランド
- FAR EAST
- エバープラウド(1)

パワーホイスト
FAR EAST¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷品質に自身あり! 軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ! サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。 Wつめで安心ブレーキ! ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質鉄揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本
パワーホイスト
FAR EAST¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。用途荷物の固定、縛り材質鉄チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本
















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)