蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
動力噴霧機用ホース接続金具工進4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
霧状噴口 カニメ2頭口工進当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様カニメ2頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.02~1.34関連資料(10.1MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
単体動噴丸山製作所税込¥142,780¥129,800
桧縁台100幅AIS (エイ・アイ・エス)税込¥10,998¥9,998
桧縁台78幅AIS (エイ・アイ・エス)税込¥9,898¥8,998
桧縁台55幅AIS (エイ・アイ・エス)税込¥8,798¥7,998
クサノンGT粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)税込¥967¥879