絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11,847)
  • ホンダ(5,889)
  • スバル(2,535)
  • 三菱(925)
  • ヤンマー(601)
  • 新ダイワ(387)
  • 永田製作所(314)
  • 三ツ星ベルト(304)
  • タカショー(282)
  • グリーンクロス(214)
  • 三菱マヒンドラ農機(202)
  • シングウ(新宮商行)(198)
  • マキタ(171)
  • 住まいスタイル(150)
  • 共立(146)
  • エスコ(130)
  • ゼノア(124)
  • カクダイ(114)
  • 大和プラスチック(102)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
高密度防草シート 匠 セフティー3高密度防草シート 匠セフティー3(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約5年
ホースジョイント 金属製 セフティー3ホースジョイント 金属製セフティー3(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3ナイロンコード□型 ボビン巻セフティー3(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
高密度防草シート 翠 セフティー3高密度防草シート 翠セフティー3(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入厚さ(mm)0.5使用目的雑草対策耐候性5年
散水ノズル ロング セフティー3散水ノズル ロングセフティー3(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
自動水やり器 セフティー3自動水やり器セフティー3(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
欠品中
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
肩掛半自動噴霧器 セフティー3肩掛半自動噴霧器セフティー3(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
自動水やり器 セフティー3自動水やり器セフティー3(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
超耐候防草シート 無限 セフティー3超耐候防草シート 無限セフティー3
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。簡易に切断や継ぎ足しが可能です。耐候性は約15年以上あります。
用途雑草の育成防止や植生制御。材質ポリエステル使用目的植生制御、育成防止遮光率(%)99.9耐候性約15年以上幅(m)1
ホース付巻取機 セフティー3ホース付巻取機セフティー3(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
動噴用ホース巻取機 セフティー3動噴用ホース巻取機セフティー3(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
ねじPF1/4
高密度防草シート 極 セフティー3高密度防草シート 極セフティー3(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約7年
防草シート 無草 強雑草対応 セフティー3防草シート 無草 強雑草対応セフティー3
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。容易に切断や継ぎ足しが可能です。貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。
用途太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。材質ポリエステル繊維使用目的防草遮光率(%)99.9幅(m)1
手動式芝刈機 おすかる セフティー3手動式芝刈機 おすかるセフティー3(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み方式リール式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
高密度不織布防草シート 無緑 セフティー3高密度不織布防草シート 無緑セフティー3
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。シート表面は土挨や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。軽量で切断が容易で、施工性に優れています。折り曲げが可能なため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。
用途イネ科(ススキ・チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能防草シート。材質ポリエステル厚さ(mm)0.5(1平米/200g)遮光率(%)99.49耐用年数(年)【曝露状態】5~7 ※砂利下は半永久
ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器セフティー3
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
防草大将 セフティー3防草大将セフティー3
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。幅(m)1材質ポリエステル使用目的雑草対策耐候性約10年
ロングタッチ肩掛半自動噴霧器 セフティー3ロングタッチ肩掛半自動噴霧器セフティー3(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
ハイグレードチップソー20枚 セフティー3ハイグレードチップソー20枚セフティー3
18,980税込20,878
1セット
9日以内出荷
安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。材質台金:Mn65厚さ(mm)台金:1.25入数(枚)20刃厚(mm)2JIS規格適合商品穴径(mm)25.4
ガーデンシュレッダー セフティー3ガーデンシュレッダーセフティー3
32,980税込36,278
1台
当日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm