土壌分析サービス 注文ステップ
175,454件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](25件のレビュー)
429税込472
1箱(200本×24連)ほか
当日出荷から8日以内出荷
線径(Φmm)0.32足長(mm)4
新型Tバンド 5個入り 佐藤産業新型Tバンド 5個入り佐藤産業(16件のレビュー)
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
雪キレルンデス(アルミ) 頭 浅野木工所雪キレルンデス(アルミ) 頭浅野木工所(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200シルバー高さ(mm)270質量(g)410
日向土 ひゅうが土販売日向土ひゅうが土販売(37件のレビュー)
379税込417
1袋(2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
ステンレス共柄スコップ 補強付 永塚製作所ステンレス共柄スコップ 補強付永塚製作所(20件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス全長(mm)292寸法(mm)292×82×31質量(g)210先端長(mm)175先幅(mm)80
全鋼 縄切鎌 モノタロウ全鋼 縄切鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウスプリンクラー 散水用 金属製モノタロウ(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
花と野菜の培養土 アイリスオーヤマ花と野菜の培養土アイリスオーヤマ(123件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(14L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど内容量(L)14配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
シバゲンDF 石原バイオサイエンスシバゲンDF石原バイオサイエンス(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(20g)ほか
当日出荷
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
広口じょうご セフティー3広口じょうごセフティー3(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
コック付回転ホースジョイント タカギコック付回転ホースジョイントタカギ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様コック付トラスコ品番381-3835材質ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)69接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
熊一目散 バイオ科学熊一目散バイオ科学
8,998税込9,898
1個(280mL)
翌日出荷
アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。
用途防獣対策に奥行(mm)50内容量(mL)280本体質量(kg)0.28噴射距離(m)10有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む)本体高さ(mm)205本体幅(mm)50使用期限製造から5年を目安に対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど噴射時間(秒)10
ステンレス製フルイ アミ3枚付 ミネックスメタルステンレス製フルイ アミ3枚付ミネックスメタル(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)300材質(網)目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
識別テープ 竹谷商事識別テープ竹谷商事(4件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08長さ(m)50
フルーツキャップ ダイコク化成フルーツキャップダイコク化成(24件のレビュー)
889税込978
1パック(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
上幅(mm)80下端幅(mm)75厚さ(cm)約7~8(巾)
ステンレス火ばさみ 永塚製作所ステンレス火ばさみ永塚製作所(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600幅(mm)23厚さ(mm)1寸法(mm)600×23×40質量(g)200
イボ支柱 バラ 伝蔵イボ支柱 バラ伝蔵(3件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から翌日出荷
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
花育苗箱51型 明和[農業・園芸資材]花育苗箱51型明和[農業・園芸資材](20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
目盛が付いているので、土の量を好みに調整する事ができます。
長さ(mm)506幅(mm)357高さ(mm)80
ゼオライト あかぎ園芸ゼオライトあかぎ園芸(31件のレビュー)
399税込439
1袋(1kg)
当日出荷
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
採集コンテナ メッシュ 安全興業採集コンテナ メッシュ安全興業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE均等荷重(kg)20外寸(mm)520×365×305フタなしコンテナ種類メッシュ
苦土石灰 松田商事苦土石灰松田商事(28件のレビュー)
149税込164
1袋(1kg)ほか
当日出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。名称炭酸苦土石灰3号
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
499税込549
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ岩崎製作所
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
農電電子サーモ 日本ノーデン農電電子サーモ日本ノーデン(7件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
ルートン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ルートンKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(23件のレビュー)
469税込516
1箱(15g)
当日出荷
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。成分α-ナフチルアセトアミド容量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45農林水産省登録第(号)6071毒劇区分普通物
アルミノズルアダプター セフティー3アルミノズルアダプターセフティー3(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
防鳥用 大型フクロウ モノタロウ防鳥用 大型フクロウモノタロウ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×400タイプ首固定タイプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
三方ホース継手 モノタロウ三方ホース継手モノタロウ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15-18材質ABS質量(g)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×22
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用) GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)GAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-78
【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地アサヒパック(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
マグァンプK 小粒 ハイポネックスマグァンプK 小粒ハイポネックス(11件のレビュー)
869税込956
1個(500g)
欠品中
すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。
ファーム じょうろ ブルー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ファーム じょうろ ブルーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](27件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。 ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。 便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)付属品ハスの実、こし網
PE補修糸 ユタカメイクPE補修糸ユタカメイク(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラックモノタロウ
3,998税込4,398
1本(30m)ほか
当日出荷
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
熊忌避スプレー  くまいちばん スミス通商熊忌避スプレー くまいちばんスミス通商(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(90mL)ほか
当日出荷
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用噴射距離(m)約6有効成分カプサイシン、籾酢対象動物ツキノワグマ
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工