絞り込み
耐切創性
- レベル2(2)
- レベル3(8)
- レベル5(4)
- レベルB(8)
- レベルC(9)
- レベルD(2)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(7)
耐切創・耐突刺(23)
耐摩耗性(11)
耐油(5)
耐熱(12)
静電気防止(2)
ゲージ数
13
7(53)
10(41)
15(16)
18(2)
サイズ
- 3L(1)
- L(21)
- LL(19)
- M(20)
- S(18)
- SS(1)
色
イエロー(11)
グリーン(5)
グレー(2)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(4)
レッド(1)
材質
- その他(2)
- ケブラー・アラミド(23)
- ステンレス(1)
- ニトリルゴム(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 合成繊維(1)
- 塩化ビニール(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール
入数
- 1(18)
1
全長(cm)
- 20.5(1)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22(7)
- 22~28(1)
- 22.5(2)
- 22.6(1)
- 22.7(1)
- 23(9)
- 23.2(1)
- 23.5(3)
- 23.7(1)
- 23.8(1)
- 23.9(1)
- 24(12)
- 24.5(2)
- 24.9(2)
- 25(5)
- 25.5(3)
- 26(3)
- 全長(cm)をもっと見る
20.5・21・21.5・22・22~28・22.5・22.6・22.7・23・23.2・23.5・23.7・23.8・23.9・24・24.5・24.9・25・25.5・26・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- おたふく手袋(3)
- アトム(7)
- アンセル(3)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
- エスコ(4)
- ハネウェル(3)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- 赤尾(2)
COVER WORK(カバーワーク)・HANVO(ハンボ)・SHOWA(ショーワグローブ)・おたふく手袋・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・ハネウェル・湘南ワイパーサプライ(SWS)・赤尾
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

耐切創手袋 KV660
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
HG 13G SD すべり止め シリコン
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 13G SD GLOVE
アトム¥869税込¥9561双当日出荷低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369~税込¥406~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
13G ケブラーSD すべり止めPVC
アトム¥939税込¥1,0331双当日出荷から21日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ウィード(Wonder Grip)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥546~税込¥601~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,490~税込¥1,639~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,798税込¥1,9781双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
滑り止め付ケブラー手袋
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。エスコ品番EA354KC
ケブラー(R)編手袋13G-L
赤尾¥899税込¥9891双当日出荷超薄手タイプの耐切創手袋です。用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番114-7386厚さ(mm)0.8質量(g)30材質(すべり止め)塩化ビニール色(手首部)赤![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
アトム¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷適度なグリップのあるフィットタイプです。用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
耐切創手袋 13G
おたふく手袋¥699税込¥7691双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
ケブラー(R)編手袋
赤尾¥919税込¥1,0111双当日出荷超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番324-3169材質ケブラー[[R下]]繊維厚さ(mm)0.8色イエローサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
シャープフレックス PUコーティング
ハネウェル(2件のレビュー)¥729税込¥8021双当日出荷軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1![[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657958-170413-02.jpg)
[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷ANSI規格 耐切創レベルA4。 鋭利な部品や工具を扱う作業において、切創および摩耗から手を守るための高性能な汎用作業用手袋です。 手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 過酷な現場で優れたグリップ力と耐久性を発揮します。 抗菌防臭加工が施されており、汗による菌の繁殖や臭いの発生を抑制します。エスコ品番EA354E-15B厚さ(mm)1.1質量(g)107機能耐切創性、伸縮性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.5
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥999~税込¥1,099~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
耐切創オイルフィットAG
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他色イエロー品番NJX3809入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング
ハネウェル¥1,298税込¥1,4281双当日出荷しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
カットレジストグローブハルト
COVER WORK(カバーワーク)¥1,198税込¥1,3181双4日以内出荷原手にアラミド繊維を使用した耐切創手袋。 樹脂は環境に優しく、耐油性に優れた水溶性ポリウレタンを使用。 水溶性ポリウレタンを特殊凹凸加工で高いすべり止め効果。材質(すべり止め)水性ポリウレタン
13G ケブラーSD ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999














![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664924-170413-02.jpg)



![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)





![[滑り止め付]超耐切創手袋(ステンレス繊維入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657958-170413-02.jpg)









![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)