238件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011 YELLOTOOLS

    イエロ-ギア スモールポーチ YT18YGSP011

    YELLOTOOLS
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    丈夫なバックシェルにポケット、上部がゴムタイプのシングルバッグで裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。
    用途イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。寸法(mm)130×95質量(g)24ポケット寸法(mm)約80×70
  • イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016 YELLOTOOLS

    イエロ-ギア クリッパー YT18YGC016

    YELLOTOOLS
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    クリッパーは、イエローギアポケットタイプなどの裏面につけることでズボンやベルトに引っかけて使うことができるものです。そのため、ベルト・サッシュとは独立したツールとなっており、ポケットタイプ以外にも使用することができます。ベースに付ける場合は、2つのクリッパーをお勧めします。
    用途イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。質量(g)20寸法(cm)7.8×4×1
  • イエロ-ギア クイーバー YT18YGQ007 YELLOTOOLS

    イエロ-ギア クイーバー YT18YGQ007

    YELLOTOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    クイーバーは、鋭いエッジやカッターなどを入れるためにわずかに漏斗型でハードシェルで構成されています。半円形の開口部はボディーガードナイフやサッサーカットなどが入ります。裏面は面ファスナー(フック面)になっています。イエローギアベルトやイエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに取り付け可能です。
    用途イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。質量(g)16寸法(cm)12.7×6×2.8開口部(mm)38×19×94
  • グローブホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    グローブホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ロック⇔オープンの操作が片手でできる。樹脂製で感電の心配なし。厚さ4mmまで使用可能。使用方法。クリップ部分を90°回転すると開口部がオープンします。手袋などを挟んで戻すとロックします。
    材質ABS・PC質量(g)26本体寸法(mm)42×15×160
  • タオル/グローブ用 ホルダー KEY-BAK

    タオル/グローブ用 ホルダー

    KEY-BAK
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    タオルや冷却タオル、作業用手袋などの小物をしっかり保持し、必要なものを常に手元にキープできる小型ギアテザーです。取り外し可能なエンドフィッティングを採用しており、KEY-BAKのQuik-Connectアクセサリーに対応。用途に応じてエンドパーツを簡単に交換でき、作業内容に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
    仕様接続部:取り換え可能タイプ取付け:カラビナ伸長(cm)リトラクター最大:60(24インチ)
  • ラチェット差し アークランドサカモト

    ラチェット差し

    アークランドサカモト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途ラチェットを収納・持ち運ぶ際に仕様丁番付き材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)295×60×33ベージュ質量(g)74ベルト通し幅(mm)50
  • マルチホルダー アークランドサカモト

    マルチホルダー

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途誘導棒や左官コテを収納・持ち運ぶ際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質本体:牛黒床革 金具:スチールブラック質量(g)65
  • グローブクリップ メカニクス

    グローブクリップ

    メカニクス
    43,980税込48,378
    1箱(60個)
    9日以内出荷
    全長(mm)15品名グローブクリップ
  • BULK ZERO ノミ2段差 コヅチ

    BULK ZERO ノミ2段差

    コヅチ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!EVA樹脂の形押し加工により、型崩れしにくい。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!
    用途ノミ(サイズは1寸4分まで)材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×100×45
  • ベルト式ハンガー エスコ

    ベルト式ハンガー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    カラビナ4個付き。コップや鍵など色々吊るせて便利なベルト式ハンガー。
    材質【カラビナ】アルミ幅(mm)25全長(mm)1170材質(ベルト)ナイロンループ数13ヶ所
  • アタッチメント部品 MASTERTOOL

    アタッチメント部品

    MASTERTOOL
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。ドライバーのみで簡単に交換できる。
    用途オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)23×9×25ブラック質量(g)25タイプアタッチメントシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT耐荷重(g)800
  • 脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント MASTERTOOL

    脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント

    MASTERTOOL
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。
    用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80ブラック質量(g)39タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング)シリーズ腰道具PRO対応【ビットホルダー】穴径:5mm装着方法コンベックスホルダ
  • KN のみ差 1丁差 K.N Works

    KN のみ差 1丁差

    K.N Works
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H245×W65
  • KN のみ差 2丁差 K.N Works

    KN のみ差 2丁差

    K.N Works
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H255×W110
  • KN 板金鋏差 2丁差 K.N Works

    KN 板金鋏差 2丁差

    K.N Works
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W130
  • KN 板金鋏差 1丁差 K.N Works

    KN 板金鋏差 1丁差

    K.N Works
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした板金鋏差しです。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H290×W90
  • KN 剪定鋏差 筒型 K.N Works

    KN 剪定鋏差 筒型

    K.N Works
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。
    用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W60
  • KN デニム釘袋 墨坪差し付 K.N Works

    KN デニム釘袋 墨坪差し付

    K.N Works
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。墨つぼ差し付。
    用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H290×W220
  • KN 万能ツール差 K.N Works

    KN 万能ツール差

    K.N Works
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした万能ツール差しです。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
  • 板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ ベストツール

    板金鋏[2段〕+つかみ箸差しⅡ

    ベストツール
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型~中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm~210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24~90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。
    寸法(mm)310×115×60質量(g)320
  • 板金鋏用刃先保護ケース 紺色染 ベストツール

    板金鋏用刃先保護ケース 紺色染

    ベストツール
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
    材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 紺色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
  • 板金鋏用刃先保護ケース 黒色染 ベストツール

    板金鋏用刃先保護ケース 黒色染

    ベストツール
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
    材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 黒色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
  • 板金鋏用刃先保護ケース 赤色染 ベストツール

    板金鋏用刃先保護ケース 赤色染

    ベストツール
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
    材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 赤色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
  • 曲差収納ケース ふくろ倶楽部

    曲差収納ケース

    ふくろ倶楽部
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的な強さとしなやかさ。耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。どっちの利き手にも対応しており、ガイド付きなので収納しやすい。可動+半固定式で曲差しが地面に触れにくい設計。
    用途曲尺の収納、持ち運びに。材質皮革+マイクロレザーグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×375(335)×15
  • LOCX 着脱式圧着・ストリッパー差し2段バックル付き TSUNODA(ツノダ)

    LOCX 着脱式圧着・ストリッパー差し2段バックル付き

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    圧着工具・ストリッパー小物など、マルチに活躍。【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)。【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ
    用途圧着工具、ストリッパー差し材質【金具・鋲】スチール幅(mm)105高さ(mm)402質量(g)315奥行(mm)74芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
  • EVA/コーデュラバリスティック生地底付フリーホルダーDX ニックス(KNICKS)

    EVA/コーデュラバリスティック生地底付フリーホルダーDX

    ニックス(KNICKS)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。TITプレート補強入り
  • EVA/コーデュラバリスティック生地底付フリー2PホルダーDX ニックス(KNICKS)

    EVA/コーデュラバリスティック生地底付フリー2PホルダーDX

    ニックス(KNICKS)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。TITプレート補強入り
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・ハンマー・バールなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×95×72
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。バール・ドライバー・シノなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×45×30
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・ドライバー・クリッパーなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約114寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×123×62
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。電動工具などの仮かけに
    材質本体:スチールマットブラック
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。フックのゲートの開口幅22mm。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けらえるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約144寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×45×70
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェットなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×45×53
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約112寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80
  • 工具差し コヅチ

    工具差し

    コヅチ
    5,598税込6,158
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ブラック
  • 黒皮工具差し マルキン印

    黒皮工具差し

    マルキン印
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ハンマー・玄能等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。 黒皮二重補強により丈夫です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン寸法(mm)差し口40×35、差込部分85、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、黒皮二重補強、丁番無しの一体型質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×60
  • 黒皮工具差し マルキン印

    黒皮工具差し

    マルキン印
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ペンチ・ニッパー・ドライバー等の6丁差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×123×66特性50/60mmベルト兼用 ステンストラップ付 極太ステン角リング
  • 黒皮工具差し マルキン印

    黒皮工具差し

    マルキン印
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    ペンチ・ニッパー・ドライバー等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン寸法(mm)左右差し口30×15、左右差込部分80、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、極太ステン角リング質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×120×30
その他用 工具差し