絞り込み
ブランド
- コミネ(36)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(13)
- ラフアンドロード(6)
- DFG(ディーエフジー)(4)
- RSタイチ(3)
- EVS(3)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(3)
- ホンダ(2)
- 4R(2)
- FSP(2)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(2)
- ワイズギア(1)
- ZANDONA(ザンドナ)(1)
色
グレー(2)
シルバー(2)
ブラウン(2)
ブラック(65)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(3)
サイズ
- L
- 3L(27)
- 4L(10)
- 5L(7)
- 5号(1)
- 6L(7)
- LL(68)
- M(97)
- S(66)
- SS(1)
- その他(15)
- フリー(117)
- 女性用(2)
- 子供用(9)

SK-688 スプリームボディプロテクター
コミネ(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から7日以内出荷胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル色BLACK
TRV099 ステルスCEインナー
RSタイチ¥12,980税込¥14,2781着8日以内出荷胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用用途バイク用プロテクター色ブラック材質(表地)ポリエステル 100%
ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕
RSタイチ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷から8日以内出荷ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
TRV080 ステルス ニーガード
RSタイチ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。用途バイク用プロテクター色ブラック長さ(cm)21
SK-894 エニグマG3ニープロテクター
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターknee
SK-892 エニグマG3インナーパンツ
コミネ¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターknee・side
SK-862 シビレスゲルインナーパンツ
コミネ¥3,998税込¥4,3981着5日以内出荷から7日以内出荷バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター
コミネ¥4,798税込¥5,2781着6日以内出荷から7日以内出荷欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2色ブラック
SK-485 アンクルガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷から7日以内出荷関節の可動域を考慮し。動きを妨げないように。作られたアンクルガード。アキレス腱もカバーしています種別左右セット材質plastic・urethane foam色ブラック
SK-879 エニグマG2エルボーガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷通気性とフィット感に優れたENIGMA G2を使用したサポータータイプの肘プロテクター。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, nylon, polyester色ブラック
NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT
Alpinestars(アルパインスターズ)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷衝撃の分散、柔軟性、快適性の最適なバランスを実現した脊髄インナープロテクター用途プロテクター色RED BLACK
ボディープロテクターベスト
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ色ブラックロゴ
SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード
コミネ¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷から9日以内出荷CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
4R プロテクター Relieve Vest
4R¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
アーマードトップインナーウエア
コミネ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。材質ポリエステル
プロテクトメッシュアンダーパンツショート
コミネ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681着6日以内出荷から7日以内出荷ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。 ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。 メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中>
コミネ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ショルダータイプ/幅広ベルト付の脊椎プロテクターサイズバリエーションも豊富材質synthetic plastics色Black
DP-024 AERO FRAMEインナー
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781着翌々日出荷夏場のライディングに求められる、涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。胴体部分には高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を外へ逃がします。肩・ひじ・胸・背中には、空気を通しやすいメッシュ構造のCEレベル1プロテクターを標準装備。プロテクター装着時に感じやすい蒸れや熱のこもりを抑え、夏場でも快適な着用感を実現しました。脇下には伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング時の動きにしっかり追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮しています。また、アウターへ響きにくい丸首仕様を採用。ロングテール形状により、前傾姿勢でも背中が出にくい設計です。用途涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながらウェア内部の熱や湿気を排出。脇下に伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなどライディング時の動きに追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮。空気を通しやすいメッシュ構造のプロテクターを標準装備(背中・肩・ひじ・胸:CEレベル1)色ブラック
インナープロテクターエルボー ショート
DFG(ディーエフジー)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷ライディング時の腕の動きに柔らかく追従し、衝撃を受けた際に瞬間硬化するプロテクターを内蔵したエルボープロテクター。 CE規格レベル1をクリアする耐衝撃性能。 林道ツーリングからエンデューロレースまで、幅広いニーズに高い保護性能で応える。長袖ウエアでの着用を想定したショートタイプ。重さ : 左右セット - 200g(Lサイズの場合)。素材 : プロテクター - ESA / スリーブ - ナイロン85%・スパンデックス15%。重さ : プロテクター(1個あたり約60g)。プロテクターサイズ : 長さ - 20cm / 幅: 11cm。左右2個1セット
SK-877 エニグマG2アーマードジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷から7日以内出荷肩・肘・胸・背中・脇腹の5か所に、CE規格レベル2認証取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備したインナーウェア。通気性と伸縮性に優れたメッシュ生地を採用。上半身をしっかりとカバーするフルプロテクション仕様でお手持ちのジャケットの下に着用し、保護機能をプラス。インナープロテクターは着脱可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyester色ブラックプロテクターshoulder・elbow・back・chest・side
SK-880 エニグマG2ハーフスリーブアーマー
コミネ¥12,980税込¥14,2781着7日以内出荷伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地を使用した、Tシャツ型インナープロテクター。CEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを、肩・胸・背中・脇腹に標準装備。プロテクターは着脱可能。清潔を保ちやすいインナー。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyester色ブラックプロテクターshoulder・back・chest・side
ライトインナープロテクター
FSP¥9,998税込¥10,9981着翌々日出荷から4日以内出荷フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断色Black
BIONIC PLUS KNEE PROTECTOR
Alpinestars(アルパインスターズ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷独自のハニカム構造が高次元の保護性能を実現【膝】用途プロテクター色BLACK
NUCLEON KR-1 CELL PROTECTOR
Alpinestars(アルパインスターズ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷柔軟・軽量・通気性に優れた新世代バックプロテクター用途プロテクター色TRANSPARENT SMOKE RED BLACK
NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR
Alpinestars(アルパインスターズ)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷スナップボタン式胸部プロテクター用途プロテクター色TRANSPARENT SMOKE RED
NUCLEON FLEX PRO Ci PROTECTOR
Alpinestars(アルパインスターズ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷フレキシブルで高通気性セパレートタイプ胸部プロテクター用途プロテクター色ANTHRACITE
R3ルーストデフレクター
FOX RACING(フォックスレーシング)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。 メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。 調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。 幅広いネックブレースに対応。 CE認証ストーンシールド 認証番号 14021各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
SAS-TEC 肩、ひじ、ひざ用プロテクター パンチング ペア
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷欧州規格EN1621-1レベル1クリア! 肩、ひじ、ひざに使用可能なSAS-TECプロテクター。セット内容2個入り
4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート
4R¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ! 転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、 ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。材質ポリエステル、ポリウレタン色BK
プロテクトメッシュアンダーパンツ ロング
コミネ(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から5日以内出荷ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
SK-893 エニグマG3エルボープロテクター
コミネ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプエルボープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターelbow
SK-852 エニグマライト CE インナープロテクトパンツ
コミネ¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。膝と腰横には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。材質nylon・polyurethane色Blackプロテクターknee・side
SK-891 エニグマG3インナーボディアーマー
コミネ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷肩・肘・胸・背中にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーボディアーマー・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・上半身をカバーするフルプロテクション仕様・お手持ちのジャケットの下に着用可能で保護性能をプラス・インナープロテクターは着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-889 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-886 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-867 (CE Lv.2/ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest
SK-861 エニグマライトプロテクションベスト
コミネ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷接触冷感、高い伸縮性、抗菌防臭加工を施した生地を使用したプロテクターベスト。胸部と背部に、通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを装備。外見からはプロテクターを装着していることがわかりにくく、ミドルレイヤーとしてもアウターとしても着用可能。材質nylon, polyurethane色Blackプロテクターchest・back
RSK-900 プロテクトキッズベスト
コミネ¥5,598税込¥6,1581着7日以内出荷ランバイクや自転車、ポケバイと、様々な用途におすすめなキッズ専用設計のプロテクターベスト。ソフトで動きやすい衝撃吸収パッドが胸部と脊椎を保護。材質polyester・EVA・nylon色Black
SK-832 ホースライディングプロテクションウェア
コミネ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷軽種馬産業従事者をはじめ、馬に携わる方の乗馬時の受傷の低減を目的に開発した乗馬用プロテクター。動きやすく蒸れにくい伸縮メッシュ生地に、CE規格レベル2肩プロテクター、胸部プロテクター、そして可動範囲を広げた特別仕様の脊椎プロテクターを装備。腰ベルトは上下方向に無段階の位置調整が可能。材質Nylon・Polypropylene・Polyethylene・Polyester・Polyurethane・Etc色Blackプロテクターshoulder・back・chest
SK-851 エニグマライト CE インナーボディーアーマー
コミネ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷伸縮性に優れる接触冷感生地を使用したプロテクションインナーウェア。さらに生地には抗菌・防臭加工を施し快適性を向上。肩・肘・胸部・背中には欧州CE規格を取得した通気性にも優れるTPE素材の瞬間硬化薄型プロテクターを標準装備。材質nylon・polyurethane色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest