イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタル真空ゲージ5/16R アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16R

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージ アサダ

    デジタル真空ゲージ

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1組
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
    仕様耐圧:3MPa
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • デジタルミニ連成計(45Φ) イチネンTASCO

    デジタルミニ連成計(45Φ)

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージ1/4 アサダ

    デジタル真空ゲージ1/4

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタル真空ゲージキット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • ゲージ用ボールバルブ イチネンTASCO

    ゲージ用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
    径(Φ)(流通)6接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • デジタル真空計 イチネンTASCO

    デジタル真空計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
    付属品専用ケース、電池006P×1接続口径1/4フレアメス測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • デジタル真空ゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ゲージ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    デジタルの真空ゲージです。
    用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
  • デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ミクロンゲージ

    A-Gas Japan
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
  • データロガー真空メータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー真空メータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
    付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
  • デジタルバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    デジタルバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    翌々日出荷
    デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
  • デジタルバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    デジタルバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
  • エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5

『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒用デジタル真空ゲージ