絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
切断能力(mm)パイプ
- 51(1)
- 66(1)
- 120(1)
切断能力(mm)パイプ角
- 51(1)
- 66(1)
- 127(1)
充電時間
- 30~45分未満(3)
バッテリー容量(Ah)
- 6
- 2.5(2)
- 3(2)
- 5(4)
ブランド
- マキタ(3)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)

充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥78,980税込¥86,8781台欠品中切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
充電式ポータブルバンドソー 超小型
マキタ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷超小型バンドソー質量(kg)3.5電源(V)直流18切断能力(mm)パイプ角51×51バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)切断能力(mm)丸棒51