バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターサイクルジャッキ モノタロウ

    モーターサイクルジャッキ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
    用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
  • スタンド オフロードバイク用 足踏み式 モノタロウ

    スタンド オフロードバイク用 足踏み式

    モノタロウ(51件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
    用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270販売区分業務用
  • バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウ

    バイクリフトジャッキ フット式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
    用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680販売区分業務用
  • B2510 フロントステムアップスタンド用 ステムアダプター UNIT(ユニット)

    B2510 フロントステムアップスタンド用 ステムアダプター

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    用途B2510 フロントステムアップスタンド用のステムアダプターです。
  • H2Cリフトスタンド DRC(ディーアールシー)

    H2Cリフトスタンド

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
    耐荷重(kg)150
  • オートバイ用 メンテナンスリフト スタンド バイクジャッキ MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 メンテナンスリフト スタンド バイクジャッキ

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
    用途バイク用
  • レーサースタンド DRC(ディーアールシー)

    レーサースタンド

    DRC(ディーアールシー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    オールアルミ製BOXタイプのレーサースタンド。安定性を確保しつつ重量は3kg未満で超軽量。
    高さ(mm)420
  • アンダーフレームスタンド DAYTONA(デイトナ)

    アンダーフレームスタンド

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ビッグネイキッド等のアンダーチューブ(フレーム)が通っている車両を直立にリフトアップするための商品です。 左右高さ違いの設計でサイドスタンドをかけた状態から1人で安全に安定したリフトアップが可能。 前輪のリフトアップと後輪のリフトアップにも対応し、通常のスタンドと違い、ステムやスイングアーム等に掛けないため作業幅も向上します。 強風などの転倒対策にもオススメ。 使わないときはコンパクトに収納可能。
    仕様高さ無段階調整寸法(mm)高さ調整:最大270 / 幅調整:235-360耐荷重(kg)200(リアまたはフロントのリフトアップ重量)適合車種CB1300SF
  • オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン)

    オフロードスタンド タイプ2

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
    仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
  • オフロロードリストスタンド UNIT(ユニット)

    オフロロードリストスタンド

    UNIT(ユニット)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    タイプダンパー付きワイド
  • オフロードリストスタンド MX フォールディングスタンド UNIT(ユニット)

    オフロードリストスタンド MX フォールディングスタンド

    UNIT(ユニット)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びが楽でトランポ内でも邪魔になりにくい折り畳みスタンド。ガレージやパドックなど様々なシチュエーションで活躍する。天板には2本のラバーコートパイプを採用し、車体側の傷つきを防止。フルサイズモトクロッサーに対応。
    タイプフォールディング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×355×420
  • オフロードリストスタンド MXボックス スタンド UNIT(ユニット)

    オフロードリストスタンド MXボックス スタンド

    UNIT(ユニット)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたBOXタイプのガレージスタンド。フルサイズのモトクロッサーに対応。耐久性に優れるスチール製。
    質量(kg)4ブラックタイプBOX耐荷重(kg)(最大)150寸法(縦×横×高さ)(mm)376×376×418

ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります

スタンド・クランプ(センター用)