絞り込み
モニターサイズ
  • 15
  • 7(10)
  • 13.3(16)
  • 14(18)
  • 15.6(47)
  • 17(17)
  • 19(10)
  • 21.5(63)
  • 23.8(146)
  • 24(13)
  • 24.1(14)
  • 24.5(25)
  • 27(192)
  • 28(10)
  • 31.5(59)
  • 32(10)
  • 34(12)
  • 43(22)
  • 50(14)
  • 55(14)
入力端子
  • DisplayPort(5)
  • DVI(2)
  • HDMI(10)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(12)
解像度
  • 1024×768(12)
  • 1024×1024(1)
パネル駆動方式
  • TFT(4)
  • TN(2)
  • VA(3)
  • 有機EL(1)
表面処理
  • その他(1)
  • ノングレア(12)
色(本体)
  • グレー(1)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(5)
グレー・ブラック・ホワイト
アスペクト比
  • 4:3(11)
4:3
コントラスト比
  • 400:1(1)
  • 600:1(2)
  • 700:1(3)
  • 800:1(4)
  • 2500:1(3)
400:1・600:1・700:1・800:1・2500:1
ブランド
  • タッチパネルシステムズ(7)
  • EIZO(3)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エフケイシステム(1)
タッチパネルシステムズ・EIZO・iiyama(イイヤマ)・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・エフケイシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
13.3(16)
14(18)
15.6(47)
17(17)
21.5(63)
23.8(146)
24.5(25)
27(192)
31.5(59)
43(22)
モニターサイズをもっと見る
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ15型表面処理アンチグレアコントラスト比2500:1解像度1024×768保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ/DisplayPortコネクタ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック タッチパネルシステムズ15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラックタッチパネルシステムズ
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式タッチパネルシステムズ
92,980税込102,278
1台
欠品中
解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜iiyama(イイヤマ)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
表面処理ノングレアコントラスト比2500:1(標準)解像度1024×768入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ホワイトモニターサイズ15型パネル駆動方式VA
15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)EIZO
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック タッチパネルシステムズ15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラックタッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15パネル駆動方式TFT
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)タッチパネルシステムズ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ解像度1024×768仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
ディスプレイモジュール15型 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ディスプレイモジュール15型Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
モニターサイズ15型
ディスプレイ 15型ワイド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ディスプレイ 15型ワイドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
399,800税込439,780
1個
60日以内出荷
モニターサイズ15型ワイド
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト タッチパネルシステムズ15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイトタッチパネルシステムズ
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)270
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム抵抗膜式15インチタッチパネルモニターエフケイシステム
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラックEIZO
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ EIZO38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイEIZO
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイトタッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比800:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)色(本体)ホワイトアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TFT-LCD
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)タッチパネルシステムズ
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体