絞り込み
モニターサイズ
  • 21.5(1)
  • 23.8(1)
  • 27(2)
  • 31.5(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
入力端子
  • DisplayPort(4)
  • HDMI(10)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(4)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(7)
解像度
  • 1920×1080(2)
  • 3840×2160(8)
パネル駆動方式
  • ADS(2)
  • IPS(8)
表面処理
  • ノングレア(6)
  • ハーフグレア(4)
色(本体)
  • ブラック(4)
ブラック
アスペクト比
  • 16:9(10)
16:9
コントラスト比
  • 1000:1(4)
  • 1200:1(4)
  • 3000:1(2)
1000:1・1200:1・3000:1
ブランド
  • WIS
  • JAPANNEXT(190)
  • LG(52)
  • EIZO(51)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(48)
  • Philips(38)
  • Pixio(33)
  • Acer(エイサー)(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • iiyama(イイヤマ)(25)
  • BenQ(ベンキュー)(24)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • AOC(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • タッチパネルシステムズ(18)
  • シャープ(17)
  • Santek(17)
  • NEC(14)
  • Dell Technologies(14)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
21.5(1)
23.8(1)
27(2)
31.5(2)
50(1)
55(1)
65(1)
75(1)
75インチ 4Kモニター WIS75インチ 4KモニターWIS
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニ関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
21.5インチFHDモニター WIS21.5インチFHDモニターWIS(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)2.8規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)24表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角上下左右178色(本体)ブラック画面サイズ21.5VRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色約1677万対応VESA規格75×75(mm)角度調節
65インチ 4Kモニター WIS65インチ 4KモニターWIS
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度300cd解像度3840×2160視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)対応200×200スピーカー8W×2(Dolby対応)色(本体)出力端子イヤホン関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9モニターサイズ65V型パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
55インチ 4Kモニター WIS55インチ 4KモニターWIS
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)出力端子イヤホン関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
50インチ 4Kモニター WIS50インチ 4KモニターWIS
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160視野角178°×178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8+8(w)関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI、USB(2.0)(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、Ypbpr端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式IPS最大表示色約10.7M色リフレッシュレート(Hz)60
23.8インチFHDモニター WIS23.8インチFHDモニターWIS
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、RGB(VGA)、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。 VESA規格75×75対応で、壁掛でもご利用いただけます。
質量(kg)3.2(スタンド含む)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)36表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角上下左右178色(本体)ブラック画面サイズ23.8RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色約1677万対応VESA規格75×75(mm)角度調節
31.5インチ4K60Hzモニター WIS31.5インチ4K60HzモニターWIS
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMW WIS31.5インチ4K144HzゲーミングモニターMWWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。マルチウインドウ機能を搭載、利用シーンにあわせ複数画面の同時表示が可能です。また縦向きモニターとしても使用可能な垂直90°可動、適切な角度、高さに調節可能なスタンドです。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ31.5Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
27インチ4K165Hzモニター WIS27インチ4K165HzモニターWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。
仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド質量(kg)3.9電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)47表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msスピーカー無し端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMW WIS27インチ4K165Hz ゲーミングモニターMWWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム27インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。画面回転90°、水平回転、高さ調節、垂直角度調節と見やすい高さ・角度に調節可能。利用シーンに併せて複数同時表示が可能なマルチウインドウ機能対応で、思うがままの設置、使用が可能です。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体