絞り込み
モニターサイズ
  • 13.3(1)
  • 15.6(2)
  • 23.8(3)
  • 24.5(1)
  • 27(2)
  • 31.5(2)
入力端子
  • DisplayPort(7)
  • HDMI(11)
  • USB(6)
  • ステレオミニジャック(6)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
解像度
  • 1920×1080(8)
  • 2560×1440(2)
  • 3840×2160(2)
パネル駆動方式
  • ADS(2)
  • IPS(9)
表面処理
  • ノングレア(11)
アスペクト比
  • 16:9(11)
16:9
色(本体)
  • ブラック(10)
ブラック
コントラスト比
  • 800:1(3)
  • 1000:1(7)
  • 1200:1(2)
  • 1300:1(1)
800:1・1000:1・1200:1・1300:1
ブランド
  • プリンストン
  • JAPANNEXT(257)
  • Philips(64)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(63)
  • LG(54)
  • EIZO(52)
  • Acer(エイサー)(41)
  • iiyama(イイヤマ)(35)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • BenQ(ベンキュー)(32)
  • Dell Technologies(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • タッチパネルシステムズ(22)
  • AOC(22)
  • Pixio(21)
  • シャープ(20)
  • Santek(18)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • グリーンハウス(13)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
13.3(1)
15.6(2)
23.8(3)
24.5(1)
27(2)
31.5(2)
  • フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン

    フルHDタッチ機能付きモバイルモニター

    プリンストン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    HDMIとType-Cに対応したパソコンやスマホ等と簡単に接続できるモバイルディスプレイです。フルHDに対応した広視野角IPSパネルを搭載し、斜めからでも鮮明な映像表示を見ることが可能です。また、10点マルチタッチ対応のパネル作用により、指による直感的な画面操作を実現。薄型・軽量なスリムベゼル設計により携帯性に優れ、外出先やデスクサイドなど様々な場所でのマルチディスプレイを実現します。
    その他画面コントロール:OSD、メニュー言語:日本語・中文・英語・独語・仏語、HDR信号入力:対応、カラー調節:6500・9300・ユーザー設定、テーマモード設定可、ブルーライト軽減対応電源Type-C(DC5V3A、USBPD対応)対応OS【タッチパネル】Windows11、macOS 14(Sonoma)以降最大解像度1920×1080Pixel保証期間3年間視野角水平170°垂直170°スピーカーステレオ 1W×2コネクタ入力:HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 出力:3.5mmステレオミニジャック x1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式10点マルチタッチ(静電容量方式)最大輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
  • HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストン

    HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
  • 15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS
  • 15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2色(本体)黒画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン

    31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター

    プリンストン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域の4KUHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する165Hzの高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms●可動範囲:スイベル:右30°左30°、VESA:75×75mm※付属スタンドとの交換、別途スペーサー要、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:7.3±0.3、パネルのみ:5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2.5A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:715×181×465~590、パネルのみ:715×55×425機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(ALLM、クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.182×0.182最大解像度3840×2160Pixel表示範囲(mm)(W)698.112×(H)392.688保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msスピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節135mmバックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)165
  • 13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    13.3型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
  • マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
    サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS
  • 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン

    27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター

    プリンストン
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
  • 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン

    24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター

    プリンストン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.283×0.280最大解像度1920×1080Pixel表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約1677万対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400角度調節チルト角:-10~20°
  • HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ プリンストン

    HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI (Ver.2.1、HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4、HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode、USB 2.0)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
    サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ プリンストン

    100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。
    表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体