絞り込み
モニターサイズ
  • 13.3(1)
  • 15.6(4)
  • 21.5(6)
  • 23.8(11)
  • 24.5(1)
  • 27(12)
  • 31.5(2)
入力端子
  • DisplayPort(20)
  • DVI(3)
  • HDMI(32)
  • RGB(VGA)(5)
  • USB(12)
  • ステレオミニジャック(15)
  • ミニD-Sub 15ピン(11)
解像度
  • 1920×1080(28)
  • 2560×1440(2)
  • 3840×2160(3)
パネル駆動方式
  • ADS(12)
  • IPS(13)
  • VA(2)
表面処理
  • グレア(2)
  • ノングレア(30)
アスペクト比
  • 16:9(32)
16:9
色(本体)
  • ブラック(27)
  • ホワイト(8)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(4)
  • 1000:1(19)
  • 1200:1(2)
  • 1300:1(5)
  • 1500:1(2)
  • 4000:1(2)
800:1・1000:1・1200:1・1300:1・1500:1・4000:1
ブランド
  • プリンストン
  • JAPANNEXT(298)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(97)
  • Philips(96)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • EIZO(61)
  • LG(52)
  • Acer(エイサー)(43)
  • タッチパネルシステムズ(38)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(37)
  • BenQ(ベンキュー)(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • iiyama(イイヤマ)(35)
  • Dell Technologies(31)
  • シャープ(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • SAMSUNG(サムスン)(24)
  • AOC(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
13.3(1)
15.6(4)
21.5(6)
23.8(11)
24.5(1)
27(12)
31.5(2)
  • 【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター プリンストン

    【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。 プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大25、通常使用時13.4、スリープモード0.15、オフモード0.14角度(°)約-5~18(チルト)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210コントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)最大解像度1920×1080保証期間5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)※購入日が2020年8月以前の場合は3年保証視野角水平×垂直(度):178×178応答速度14ms(中間色)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカーステレオスピーカー 2W×2バックライト白色LEDバックライトアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES角度調節
  • 100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) プリンストン

    100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万色フリッカーフリーグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • 広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ プリンストン

    広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    より安心して長くご使用いただける「5年保証」!。色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。
    付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル21.5型ワイド画素ピッチ0.2493×0.241mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)478.66×(H)260.28視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)30~82kHz走査周波数(垂直)55~76Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー2W×2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定
  • 100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル) プリンストン

    100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
  • 15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ

    プリンストン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
    規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)792表面処理光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356.2×9.5×227.1コントラスト比800:1解像度1920 x 1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPS
  • マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、27型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ27型高さ調節アスペクト比16:9角度調節
  • マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、23.8型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(1000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ23.8型高さ調節アスペクト比16:9角度調節
  • フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン

    フルHDタッチ機能付きモバイルモニター

    プリンストン
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    HDMIとType-Cに対応したパソコンやスマホ等と簡単に接続できるモバイルディスプレイです。フルHDに対応した広視野角IPSパネルを搭載し、斜めからでも鮮明な映像表示を見ることが可能です。また、10点マルチタッチ対応のパネル作用により、指による直感的な画面操作を実現。薄型・軽量なスリムベゼル設計により携帯性に優れ、外出先やデスクサイドなど様々な場所でのマルチディスプレイを実現します。
    その他画面コントロール:OSD、メニュー言語:日本語・中文・英語・独語・仏語、HDR信号入力:対応、カラー調節:6500・9300・ユーザー設定、テーマモード設定可、ブルーライト軽減対応電源Type-C(DC5V3A、USBPD対応)対応OS【タッチパネル】Windows11、macOS 14(Sonoma)以降最大解像度1920×1080Pixel保証期間3年間視野角水平170°垂直170°スピーカーステレオ 1W×2コネクタ入力:HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 出力:3.5mmステレオミニジャック x1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式10点マルチタッチ(静電容量方式)最大輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
  • 15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS
  • 15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ

    プリンストン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2色(本体)画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル プリンストン

    「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1)、5ms(OD2)質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3サイズ21.5型消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)コントラスト比4000:1(1000000:1)最大解像度(表示)1920×1080px視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]14ms (typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)パネル駆動方式VA最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
  • 23.8型液晶モニター プリンストン

    23.8型液晶モニター

    プリンストン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。
    消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応) ver.1.4画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色
  • 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン

    31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター

    プリンストン
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域の4KUHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する165Hzの高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms●可動範囲:スイベル:右30°左30°、VESA:75×75mm※付属スタンドとの交換、別途スペーサー要、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:7.3±0.3、パネルのみ:5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2.5A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:715×181×465~590、パネルのみ:715×55×425機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(ALLM、クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.182×0.182最大解像度3840×2160Pixel表示範囲(mm)(W)698.112×(H)392.688保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msスピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節135mmバックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)165
  • 13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    13.3型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
  • 100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター プリンストン

    100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター

    プリンストン
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)、白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3規格パワーマネジメント:VESA DPM互換電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)コントラスト比4000:1最大解像度1920×1080応答速度(GtoG):14ms(typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2Bスピーカー2+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式VAグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
    サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS
  • 27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン

    27型USB-Cマルチアングル液晶モニター

    プリンストン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
    消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) プリンストン

    広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック)

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラック画面サイズ27型アスペクト比16:9
  • USB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] プリンストン

    USB Type-C搭載 27型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル]

    プリンストン
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、27 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。本製品のスタンドはマルチアングルスタンドとなっており、ユーザーの使用環境に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)613×222×422‐542質量(kg)(スタンド含む) 6.5消費電力(W)【通常】21【最大】120電源(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)角度(°)【ピボット】右90、【スイベル】右45左45ディスプレイ27型ワイドADS、フレームレス、最大解像度1920*1080(フルHD)、16:9保証期間5年※ただし使用時間は30000時間以内に限るスピーカーステレオ3W +3Wコネクタ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リフレッシュレート(Hz)120グリーンマーク認定入力コネクタHDMI、Displayport、Type-C
  • USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム プリンストン

    USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム

    プリンストン
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    どこから見ても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途で快適にお使いいただけます。本製品はスタンドの代わりにモニターアームが付属します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、モニターアーム1式(アーム本体、クランプ取付金具、グロメット取付金具、ケーブルホルダー他)、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)540×602×1334質量(kg)アーム含む6.1消費電力(W)【通常】18【最大】110電源(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)ディスプレイ23.8型ワイドADSパネル、フレームレス、フルHD(1920*1080)、16:9保証期間5年※ただし使用時間は30000時間以内に限るスピーカーステレオ3W +3Wコネクタ3.5mmステレオミニ高さ調整範囲(mm)10000(最大まで伸ばした場合)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リフレッシュレート(Hz)120グリーンマーク認定入力コネクタHDMI、Displayport、Type-C
  • USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル] プリンストン

    USB Type-C搭載 23.8型フルHD液晶ディスプレイ [マルチアングルスタンドモデル]

    プリンストン
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、23.8 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。本製品のスタンドはマルチアングルスタンドとなっており、ユーザーの使用環境に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)542×222×401-521質量(kg)(スタンド含む) 5.7消費電力(W)【通常】18【最大】110電源(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)角度(°)【ピボット】右90、【スイベル】右45左45ディスプレイ23.8型ワイドADSパネル、フレームレス、フルHD(1920*1080)、16:9保証期間5年※ただし使用時間は30000時間以内に限るスピーカーステレオ2W +2Wコネクタ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リフレッシュレート(Hz)120グリーンマーク認定入力コネクタHDMI、Displayport、Type-C
  • USB Type-C搭載 21.5型フルHD液晶モニター[マルチアングルスタンドモデル] プリンストン

    USB Type-C搭載 21.5型フルHD液晶モニター[マルチアングルスタンドモデル]

    プリンストン
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080 ピクセル(フルHD)、16:9 の縦横比を採用した、21.5 型の液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。本製品のスタンドはマルチアングルスタンドとなっており、ユーザーの使用環境に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座、スタンド台座固定ネジ、簡易ドライバー、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)494×222×385‐503質量(kg)(スタンド含む) 4.6消費電力(W)【通常】16【最大】90電源(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)ディスプレイ21.5型ワイドADSパネル、フレームレス、フルHD(1920*1080)、16:9保証期間5年※ただし使用時間は30000時間以内に限るスピーカーステレオ2W +2Wコネクタ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リフレッシュレート(Hz)120グリーンマーク認定入力コネクタHDMI、Displayport、Type-C
  • USB Type-C搭載 21.5型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム プリンストン

    USB Type-C搭載 21.5型フルHD液晶ディスプレイ モニターアーム

    プリンストン
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    どこから見ても色味やコントラストの変化が少ない、広視野角パネルを採用。最大解像度1920×1080ピクセル(フルHD)、16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスやご家庭での様々な用途で快適にお使いいただけます。本製品はスタンドの代わりにモニターアームが付属します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、モニターアーム1式(アーム本体、クランプ取付金具、グロメット取付金具、ケーブルホルダー他)、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)494×602×1315質量(kg)アーム含む5.1消費電力(W)【通常】16【最大】90電源(本体内蔵) AC100V (50/60Hz)角度(°)【ピボット】右180左180、【スイベル】右90左90ディスプレイ21.5型ワイドADSパネル、フレームレス、フルHD(1920*1080)、16:9保証期間5年※ただし使用時間は30000時間以内に限るスピーカーステレオ2W +2Wコネクタ3.5mmステレオミニ高さ調整範囲(mm)10000(最大まで伸ばした場合)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リフレッシュレート(Hz)120グリーンマーク認定入力コネクタHDMI、Displayport、Type-C
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):(W)478.656 x (H)260.28/0.2493×0.241●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1000:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz/最大90W、通常16W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネルのみ:2.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×210×384、パネルのみ:494×46×293入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ2W+2Wアスペクト比16:9パネル21.5型ワイド、ADS、ノングレア、白色LEDバックライト、アスペクト比:16:9、最大表示色:1677万色モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン

    27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター

    プリンストン
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
  • 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン

    24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター

    プリンストン
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.283×0.280最大解像度1920×1080Pixel表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ24.5型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約1677万対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400角度調節チルト角:-10~20°
  • HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストン

    HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
  • HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ プリンストン

    HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI (Ver.2.1、HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4、HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode、USB 2.0)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
    サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • ADSパネル27型液晶モニター 黒 プリンストン

    ADSパネル27型液晶モニター 黒

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
    付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • ADSパネル27型液晶モニター 白 プリンストン

    ADSパネル27型液晶モニター 白

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
    付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時)最大解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライトパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • マルチアングル27型液晶モニター 黒 プリンストン

    マルチアングル27型液晶モニター 黒

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
    付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • 100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ プリンストン

    100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。
    表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 27型USB-Type-C搭載液晶モニター プリンストン

    27型USB-Type-C搭載液晶モニター

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(。ただし使用時間は30000時間に限る)。どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.3114×0.3114mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)597.888×(H)336.312視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)56~84.5kHz走査周波数(垂直)48~75Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode)スピーカーステレオスピーカー1W+1W動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露無きこと)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
  • 4Kタッチ式モバイルモニター15.6型 プリンストン

    4Kタッチ式モバイルモニター15.6型

    プリンストン
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。 高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。 視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。 抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。 無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。 スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
    付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様【画面コントロール】タッチ式OSDその他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)質量(g)982規格4K/UHD表面処理グレアコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160視野角水平170/垂直170応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228スピーカーステレオスピーカー1W×2コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大60
  • 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) プリンストン

    広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト)

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ホワイト画面サイズ27型アスペクト比16:9

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体