絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(4)
デスク取り付けタイプ(10)
壁面取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
- 1台(14)
- 2台(3)
取付方式

クランプ式(10)

グロメット式(4)
対応インチサイズ
- 15.8(1)
- 17(3)
- 24(2)
- 27(7)
- 32(9)
- 34(1)
- 43(1)
- 55(1)
アームの可動方向

水平(3)

水平垂直(11)
耐荷重(kg)
- 1(1)
- 1~3(1)
- 1.5~10(2)
- 1.5~12(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 8(2)
- 10(12)
- 12(1)
- 15(4)
- 20(5)
- 30(3)
- 40(1)
1・1~3・1.5~10・1.5~12・2・3・8・10・12・15・20・30・40
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(117)
- StarTech.com(49)
- サンワサプライ(45)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- エレコム(24)
- グリーンハウス(17)
- SDS(17)
- アーキサイト(14)
- ARCHISS(11)
- モダンソリッド(9)
- 長尾製作所(9)
- JAPANNEXT(9)
- エスコ(8)
- Pixio(8)
- ハヤミ工産(7)
- 内田洋行(6)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(4)

デスク取り付けタイプ(10)

壁面取り付けタイプ(3)

アームホルダー
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981台当日出荷15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。適合機種幅175~235mm、厚さ16mm以内、1kgまでのモバイルモニターやタブレット※設置する機種によっては、ボタンやコネクタが干渉する場合があります。※対応サイズ内のすべての機種を保証するものではありません。材質スタンド・アーム部/アルミ、スチールホルダー部/ABS、シリコーンゴム質量(g)約520タイプデスク取付取付方式クランプ式耐荷重(kg)1サイズ(inch)15.8(相当)まで保証期間初期不良のみ適合幅(mm)175~235高さ調節対応設置形態1台適合厚さ(mm)16以下の機器アームの可動方向水平垂直角度調節対応
液晶モニタアーム(上下2面)
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281台3日以内出荷上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。総耐荷重(kg)20仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)1アーム:10アーム長さ(mm)125保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター2台支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチ六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):180画面上下(チルト):100
液晶モニタアーム
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。総耐荷重(kg)10付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック取付クランプ取付方式クランプ使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター【画面数】1支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチアームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
液晶モニタアーム_壁掛け式
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ最大32インチアームの可動方向水平垂直
ノートPC水平垂直アーム
サンワダイレクト¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。総耐荷重(kg)1~3材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ使用工具手袋耐荷重(kg)1~3本体質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×821×468(最大値)対応設置面がW400×W295までのノートパソコン保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)天板厚み113までのデスク組立時間30分液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)7昇降範囲(mm)約310
液晶モニタアーム(左右2面)
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181台当日出荷水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。総耐荷重(kg)20仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約90が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチアームの可動方向水平六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)8適合モニターサイズ27材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90VESA対応75×75/100×100mm支柱径(Φmm)約35保証期間購入日より1年
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
サンワダイレクト¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチール色ブラック取付支柱、【画面数】1使用工具プラスドライバー、手袋保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1台六角レンチ(mm)6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥4,798~税込¥5,278~1台3日以内出荷仕様●ノックダウン組立式色ブラックVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直
液晶モニタアーム_壁掛け式
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181台当日出荷壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式タイプ壁面耐荷重(kg)1.5~10液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能アームの可動方向水平垂直
液晶モニタアーム(壁面用)
サンワダイレクト¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から3日以内出荷液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。仕様【画面数】1付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト)適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ材質スチール(エポキシ分体塗装)色グレー取付壁面使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋組立時間20分液晶モニター1面適合モニターサイズ(最大)24インチ
液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2色ホワイトタイプスタンド使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4、5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台当日出荷耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35色ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)4、6
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.7使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ2台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチアームガススプリング式総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3、4、6
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)3、5
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥9,998税込¥10,9981台当日出荷タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台質量(kg)約3.95材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):80画面上下(チルト):135付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本保証期間購入日より1年取付支持方式ガススプリング式天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスクVESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直
液晶モニタアーム(100-LA018)
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781台当日出荷クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、六角レンチ(大)×1本、六角レンチ(中)×1本、六角レンチ(小)×1本※ボルトA(M8×90)はクランプA・クランプBに取り付いたままで出荷されます。材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ色シルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスク取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100梱包内容1梱包対応インチサイズ34以下組立人数1可動範囲(°)画面回転(ローテーション):180、左右(スウィング):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):上40/下80
液晶モニタアーム ガススプリング式
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)1.5~12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームガススプリング式対応インチサイズ32以下回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1形態ノックダウン組立式アームガススプリング式六角レンチ(mm)3、4、6
スタンド_VESA取付け_卓上用
サンワダイレクト¥5,898税込¥6,4881台欠品中左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書タイプスタンド使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)40組立時間約30分VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400適合モニターサイズ32~55インチ総耐荷重(kg)40アームの可動方向水平垂直組立人数2
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥9,198税込¥10,1181台当日出荷VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)(付属スペーサー)約10タイプ壁面角度(°)-5~15(チルト)耐荷重(kg)30梱包数1アーム長さ(mm)64~554形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)シルバー液晶モニター1台適合モニターサイズ43インチVESA対応75×75、100×100、200×100、200×200六角レンチ(mm)6組立人数2
置き型液晶モニタアーム(上下2面)
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781台当日出荷上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。総耐荷重(kg)20付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック取付据置きタイプ置き型使用工具手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×755保証期間購入日より1年組立時間20分VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター【画面数】2対応インチサイズ(最大)24インチアームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):25、画面上下(チルト):25(設置するモニタにより上下左右の角調節範囲が通常より制限される場合があり)
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1色ブラックタイプデスク取り付け使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3、4、5
補強プレート
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽い力でモニターの位置を調整できるモニターアームです。指1本でもスムーズにモニターの位置を調整できます。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。付属品日本語取扱説明書ありセット内容アーム(上・下)、ベース、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、固定プレート、接続スペーサー×2、ピン、シール×4、ボルト(M5×35、M8×75、M8×150)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付ボルトセット(M4×12・ワッシャー各4個)、組立説明書保証期間購入日より1年組立方法ノックダウン組立式アームメカニカルスプリング式厚さ(cm)クランプ/グロメット可能厚:1.2~5アームの可動方向水平垂直可動式対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)回転(ローテーション)360
トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。クランプ止めでしっかりと固定できます。モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。トレイはスライドさせて位置決めができます。高さは3段階の変更ができます。組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装取付方式クランプ式使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)約2組立人数1
ハンドル
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681台3日以内出荷VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。 ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4材質アルミニウム、ABS梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)100×100適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ)組立人数2
液晶モニタアーム クランプ式 昇降タイプ
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781台3日以内出荷クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.8色ホワイト取付方式クランプ式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)(最大)10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。六角レンチ(mm)4、5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
スタンド_VESA取付け_キャスター付
サンワダイレクト¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム直径(Φmm)支柱:35mmタイプスタンド使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重2~10フレーム色ホワイト組立時間20分VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ対応インチサイズ最小:13、最大:32インチ総耐荷重(kg)10組立人数2
スタンド クランプアーム
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。