絞り込み
モニターサイズ
  • 7(1)
  • 15.6(1)
解像度
  • 1024×600(1)
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(285)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
  • EPSON(111)
  • サンワサプライ(92)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(89)
  • ASUS(エイスース)(83)
  • Philips(81)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • StarTech.com(59)
  • LG(58)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • プリンストン(46)
  • BenQ(ベンキュー)(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • Acer(エイサー)(42)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームホルダー サンワダイレクト

    アームホルダー

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
    適合機種幅175~235mm、厚さ16mm以内、1kgまでのモバイルモニターやタブレット※設置する機種によっては、ボタンやコネクタが干渉する場合があります。※対応サイズ内のすべての機種を保証するものではありません。材質スタンド・アーム部/アルミ、スチールホルダー部/ABS、シリコーンゴム質量(g)約520タイプデスク取付取付方式クランプ式耐荷重(kg)1サイズ(inch)15.8(相当)まで保証期間初期不良のみ適合幅(mm)175~235高さ調節対応設置形態1台適合厚さ(mm)16以下の機器アームの可動方向水平垂直角度調節対応
  • 液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(上下2面)

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    総耐荷重(kg)20仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)1アーム:10アーム長さ(mm)125保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター2台支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチ六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):180画面上下(チルト):100
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    総耐荷重(kg)10付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ取付方式クランプ使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター【画面数】1支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチアームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
  • 液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト

    液晶モニタアーム_壁掛け式

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
    保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ最大32インチアームの可動方向水平垂直
  • 液晶モニタアーム(左右2面) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(左右2面)

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    総耐荷重(kg)20仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約90が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチアームの可動方向水平六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
  • ノートPC水平垂直アーム サンワダイレクト

    ノートPC水平垂直アーム

    サンワダイレクト
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
    総耐荷重(kg)1~3材質スチールブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ使用工具手袋耐荷重(kg)1~3本体質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×821×468(最大値)対応設置面がW400×W295までのノートパソコン保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)天板厚み113までのデスク組立時間30分液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)7昇降範囲(mm)約310
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
    付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
    総耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)質量(kg)4.7機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
  • 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト

    高耐荷重支柱取付けモニタアーム

    サンワダイレクト
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
    適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチールブラック取付支柱、【画面数】1使用工具プラスドライバー、手袋保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1台六角レンチ(mm)6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)8適合モニターサイズ27材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90VESA対応75×75/100×100mm支柱径(Φmm)約35保証期間購入日より1年
  • 液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト

    液晶モニタアーム_壁掛け式

    サンワダイレクト
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
    仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式タイプ壁面耐荷重(kg)1.5~10液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能アームの可動方向水平垂直
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様●ノックダウン組立式ブラックVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
    仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
    総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2機能高さ・角度調整可能
  • プロジェクタースクリーン_壁貼り式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン_壁貼り式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
    仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット材質PVCサイズ100型寸法H(mm)収納時:70寸法D(mm)収納時:70寸法W(mm)収納時:1300設置方式壁掛式、吊下げ式アスペクト比16:9
  • 液晶モニタアーム(壁面用) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(壁面用)

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
    仕様【画面数】1付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト)適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ材質スチール(エポキシ分体塗装)グレー取付壁面使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋組立時間20分液晶モニター1面適合モニターサイズ(最大)24インチ
  • 液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト

    液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
    付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2ホワイトタイプスタンド使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4、5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)4、6
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
    付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.7使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ2台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチアームガススプリング式総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3、4、6
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)3、5
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
    材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ梱包数1アスペクト比16:9
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
    タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台質量(kg)約3.95材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):80画面上下(チルト):135付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本保証期間購入日より1年取付支持方式ガススプリング式天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスクVESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直
  • 液晶モニタアーム(100-LA018) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(100-LA018)

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、六角レンチ(大)×1本、六角レンチ(中)×1本、六角レンチ(小)×1本※ボルトA(M8×90)はクランプA・クランプBに取り付いたままで出荷されます。材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミシルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスク取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100梱包内容1梱包対応インチサイズ34以下組立人数1可動範囲(°)画面回転(ローテーション):180、左右(スウィング):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):上40/下80
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
    総耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)7機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
  • 液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワダイレクト

    液晶モニタアーム ガススプリング式

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)1.5~12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームガススプリング式対応インチサイズ32以下回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
    幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1形態ノックダウン組立式アームガススプリング式六角レンチ(mm)3、4、6
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    画素数2000万画素使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)フォーカス固定最低被写体照度(Lux)150以上対応フォーマットビデオ:MJPG解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能ホワイトバランス自動フレームレート30fps最短視準距離(cm)50消費電流(mA)最大720付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)保証期間ご購入日より6ヶ月仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
  • スタンド_VESA取付け_卓上用 サンワダイレクト

    スタンド_VESA取付け_卓上用

    サンワダイレクト
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
    仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書タイプスタンド使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)40組立時間約30分VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400適合モニターサイズ32~55インチ総耐荷重(kg)40アームの可動方向水平垂直組立人数2
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
    仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)(付属スペーサー)約10タイプ壁面角度(°)-5~15(チルト)耐荷重(kg)30梱包数1アーム長さ(mm)64~554形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)シルバー液晶モニター1台適合モニターサイズ43インチVESA対応75×75、100×100、200×100、200×200六角レンチ(mm)6組立人数2
  • 置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト

    置き型液晶モニタアーム(上下2面)

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
    総耐荷重(kg)20付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置きタイプ置き型使用工具手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×755保証期間購入日より1年組立時間20分VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター【画面数】2対応インチサイズ(最大)24インチアームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):25、画面上下(チルト):25(設置するモニタにより上下左右の角調節範囲が通常より制限される場合があり)
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。 天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。 中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。 ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。 プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
    総耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905質量(kg)10.4機能天板拡張材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.94サイズ対角線:100型直径(Φcm)スタンド:約75寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8組立人数1
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1ブラックタイプデスク取り付け使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3、4、5
  • フック棒 サンワダイレクト

    フック棒

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530質量(g)約71材質アルミ・ABS樹脂保証期間初期不良のみのみ
  • 補強プレート サンワダイレクト

    補強プレート

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワダイレクト
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
    仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ寸法t(mm)(天板)15キャスターなし寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)300梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)3組立人数1
  • 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト

    液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽い力でモニターの位置を調整できるモニターアームです。指1本でもスムーズにモニターの位置を調整できます。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品日本語取扱説明書ありセット内容アーム(上・下)、ベース、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、固定プレート、接続スペーサー×2、ピン、シール×4、ボルト(M5×35、M8×75、M8×150)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付ボルトセット(M4×12・ワッシャー各4個)、組立説明書保証期間購入日より1年組立方法ノックダウン組立式アームメカニカルスプリング式厚さ(cm)クランプ/グロメット可能厚:1.2~5アームの可動方向水平垂直可動式対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)回転(ローテーション)360
液晶モニター・液晶ディスプレイ