絞り込み
タイプ
壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
- 3台(1)
取付方式

クランプ式(1)
対応インチサイズ
- 23(2)
耐荷重(kg)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(118)
- StarTech.com(57)
- サンワサプライ(45)
- サンワダイレクト(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- エレコム(24)
- グリーンハウス(17)
- SDS(17)
- アーキサイト(14)
- ARCHISS(12)
- エスコ(9)
- モダンソリッド(9)
- 長尾製作所(9)
- JAPANNEXT(9)
- Pixio(8)
- ハヤミ工産(7)
- 内田洋行(6)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
特価
「タイプ」から絞り込む

壁面取り付けタイプ(2)

モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
増設アーム
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド KA-A1型専用
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニター昇降ユニット KA-A4型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。仕様chemSHERPAに対応付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニター回転用座金
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
取付プレート
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ディスプレイ用壁掛金具TV型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームLA2-9型
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
モニターアームLA2-8型
LAMP(スガツネ工業)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。トラスコ品番224-4253
モニターアームLA2-6型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームAMM型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム(配線孔タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼色シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
マウンティングシステム角度付台座
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番224-4186
マウンティングシステム座付ボール円座
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステム平座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-3618
マウンティングシステム変形座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステム台座
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-3648
マウンティングシステムロッドホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムストラップ付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムクランプ座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番224-5792
マウンティングシステムねじ座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-2048
マウンティングシステムU型クランプ付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
トラックベースレール台座用連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。種別レール台座用連結部品色黒奥行(mm)11
トラックベースレール台座用ボール
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。種別レールの台座用ボール材質ボール:ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼色黒奥行(mm)Φ38.1