絞り込み
タイプ
  • タイプ壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 3台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
耐荷重(kg)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(114)
  • StarTech.com(49)
  • サンワサプライ(43)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](28)
  • グリーンハウス(17)
  • エレコム(14)
  • アーキサイト(14)
  • Pixio(12)
  • ARCHISS(11)
  • 長尾製作所(9)
  • モダンソリッド(8)
  • JAPANNEXT(7)
  • HUANUO(6)
  • キングジム(5)
  • エスコ(4)
  • シャープ(4)
  • TRUSCO(4)
  • オーロラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(2)
  • 増設アーム LAMP(スガツネ工業)

    増設アーム

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
    付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプスタンド KA-A1型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
    材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 取付プレート LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
    仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ディスプレイ用壁掛金具TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
  • モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    トラスコ品番224-4253
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームAMM型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームAMM型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム(配線孔タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
  • マウンティングシステム角度付台座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム角度付台座

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番224-4186
  • マウンティングシステム座付ボール円座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム座付ボール円座

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステム平座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム平座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-3618
  • マウンティングシステム変形座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム変形座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステム台座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム台座

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-3648
  • マウンティングシステムロッドホルダー LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムロッドホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムホルダー LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムストラップ付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムストラップ付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムクランプ座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムクランプ座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番224-5792
  • マウンティングシステムねじ座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムねじ座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-2048
  • マウンティングシステムU型クランプ付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムU型クランプ付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座用連結部品

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    種別レール台座用連結部品奥行(mm)11
  • トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座用ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    種別レールの台座用ボール材質ボール:ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼奥行(mm)Φ38.1
  • トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    付属品エンドキャップ、エンドストッパー種別レールの台座材質トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
  • RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    座付ボール単品です。マグネット取付です。
    材質ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム