「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
300(1)

Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥89,980税込¥98,9781個当日出荷用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)300充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
『バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 液入りタイプ(電解液注入済)
- ゲルタイプ
- リチウムバッテリー