絞り込み
電圧(V)
エコロジープロダクト

リングライトソケット ツインセパレート
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
ダイレクト2連ソケット
カーメイト(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
リングライトソケット ツインディレクション
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
2連ダイレクトソケット
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
フィットダイレクトソケット2
SEIWA(セイワ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。ソケット2個。用途車の車内用品幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)40
フィットコードソケット2
SEIWA(セイワ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。 粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。色ブラック質量(g)103コード長さ(cm)1
2連セパレートソケット
槌屋ヤック¥889税込¥9781個当日出荷2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
リングライト2連セパレート
ジョイフル(1件のレビュー)¥649税込¥7141個6日以内出荷2連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。材質PC/スチールコード長さ(m)1
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A
カシムラ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
車種別電源
カーメイト(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC12出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケット
SEIWA(セイワ)¥599税込¥6591個9日以内出荷電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32































![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)