絞り込み
電圧(V)
  • 12(2)
色
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • カシムラ
  • 槌屋ヤック(3)
  • ジョイフル(3)
  • カーメイト(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    ¥2,588税込¥2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

3連ソケット