絞り込み
能力(t)
ブランド
「能力(t)」から絞り込む

23.5"-43.5" ホイールドーリー
エスコ¥61,400税込¥67,5401台当日出荷ローラーは80mm毎に調整が可能です。仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)