絞り込み
エコロジープロダクト
「能力(t)」から絞り込む

ホイールドーリー
JTC¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷余裕の1ton 4t車も使用できます。質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890最大荷重(t)1RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールドーリー スタンダードタイプ
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
ゴジャックラック
ゴジャック¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
カードーリーセット
JTC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷油漏れの心配なし!! 安心の手動式用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
ゴジャック 2台セット
ゴジャック¥199,800税込¥219,7801セット(2台)6日以内出荷から7日以内出荷前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
タイヤサポート 中型、大型タイヤ用
長崎ジャッキ¥22,980税込¥25,2781台欠品中てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
ホイールドーリー ワイドタイプ
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ゴジャックスーパースリック2台セット
ゴジャック¥189,800税込¥208,7801セット(2台)5日以内出荷レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
ホイールドーリー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個(1個)3日以内出荷ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
23.5"-43.5" ホイールドーリー
エスコ¥61,400税込¥67,5401台当日出荷ローラーは80mm毎に調整が可能です。仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用
長崎ジャッキ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
タイヤドーリー 2t~4t
HASCO¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
ホイールドーリー
三菱ケミカル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷トラスコ品番106-0451質量(kg)3.4色グリーン材質(車輪)ゴム荷台寸法(mm)537×373荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)537材質(荷台)ポリプロピレン(PP)




































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)