絞り込み
ロープ長さ(m)
- 10
- 5(3)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
- 15(15)
- 20(16)
- 25(2)
- 30(6)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(9)
ロープ径(Φmm)
- 16(8)
ブランド
- つくし工房(1)
- まつうら工業(4)
- エバー商会(1)
- キョーワ(ネット)(1)
- サンコー(タイタン)(4)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
5(3)
6(2)
10
15(15)
20(16)
25(2)
30(6)
50(2)
100(2)
200(9)

青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT
サンコー(タイタン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から11日以内出荷引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
支柱用親綱 仮設工業会認定品
ツヨロン(藤井電工)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
垂直親綱 TSR-29
サンコー(タイタン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
SK親づな
エバー商会¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
垂直親綱 TSR-24
サンコー(タイタン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
親綱用緊張器 ロープタイトナー RT
サンコー(タイタン)¥31,980税込¥35,1781本16日以内出荷レバー操作で強力な緊張力。仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして仕様97HR-4+水平親綱10m質量(kg)約3.4長さ(m)水平親綱:10
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10m
つくし工房¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.96長さ(m)10太さ(Φmm)16数量(本)1本