絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 20
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(1)
  • 15(14)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(9)
ロープ径(Φmm)
  • 16(9)
ブランド
  • まつうら工業(5)
  • サンコー(タイタン)(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • つくし工房(1)
  • エバー商会(1)
  • キョーワ(ネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
5(3)
6(2)
10(16)
12(1)
15(14)
20
30(4)
50(2)
100(2)
200(9)
  • 親綱ロープ キョーワ(ネット)

    親綱ロープ

    キョーワ(ネット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
  • 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業

    青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業

    ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

    まつうら工業(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • 昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
  • 親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)

    親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
    仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
  • ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業

    ニューテトロン親綱(垂直用)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
  • 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業

    青色ニューテトロン親綱(垂直用)

    まつうら工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。ロープ径(Φmm)16仕様片側フック付、エンドテープ止め青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • 建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業

    建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
  • 97ハリップ(ロープ付) ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ(ロープ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    手張り専用 手軽に張れます。
    仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
  • 親綱用緊張器 ロープタイトナー RT サンコー(タイタン)

    親綱用緊張器 ロープタイトナー RT

    サンコー(タイタン)
    42,980税込47,278
    1本
    13日以内出荷から23日以内出荷
    レバー操作で強力な緊張力。
    仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
  • SK親づな エバー商会

    SK親づな

    エバー商会
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
    用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
  • 垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-24

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
  • 垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-29

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
  • 支柱用親綱 Φ16×20m つくし工房

    支柱用親綱 Φ16×20m

    つくし工房
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)3.36長さ(m)20太さ(Φmm)16数量(本)1本
タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具