63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
  • 親綱ロープ キョーワ(ネット)

    親綱ロープ

    キョーワ(ネット)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
  • 水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)

    水平親綱緊張器 97ハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
    用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
  • 青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業

    青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業

    ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

    まつうら工業(6件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • 昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
  • 親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)

    親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT

    サンコー(タイタン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
    仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
  • SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    SS21ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
    用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
  • 傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
    用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
  • 支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)

    支柱用親綱 仮設工業会認定品

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
    用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50径(mm)16
  • ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業

    ニューテトロン親綱(垂直用)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
  • 傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ(重作業用)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
    付属品FS-51L 2個付仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400
  • 78ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
    用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)材質(ロープ)ナイロン
  • 法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業

    法面用親綱 ロジオラインFSロープ

    芦森工業(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
    太さ(mm)18
  • 建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業

    建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
  • 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業

    青色ニューテトロン親綱(垂直用)

    まつうら工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • S-スライド 垂直親綱用スライド(1本吊り専用) SLD型 サンコー(タイタン)

    S-スライド 垂直親綱用スライド(1本吊り専用) SLD型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に 軽くてコンパクトで操作も簡単。
    仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm質量(g)約605
  • マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
  • リプロンFロープ 泰興

    リプロンFロープ

    泰興
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
    用途水平親綱として使用可材質PP(ポリプロピレン)色黄ロープ径(Φmm)16
  • 保護カバー(玉掛警報器用) ユニット

    保護カバー(玉掛警報器用)

    ユニット
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番826-3751材質ナイロン質量(g)2
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    三つ打ちロープ
    フックFS-90直径(mm)16
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    ¥27,800~税込¥30,580~
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-24

    サンコー(タイタン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
  • 安全滑車 エバー商会

    安全滑車

    エバー商会
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
    用途SK親づな用オプション
  • 垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-29

    サンコー(タイタン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
  • 97ハリップ(ロープ付) ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ(ロープ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    手張り専用 手軽に張れます。
    仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
  • 78ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    78ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
    仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
  • SK親づな エバー商会

    SK親づな

    エバー商会
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    5日以内出荷
    緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
    用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
  • 親綱用緊張器 ロープタイトナー RT サンコー(タイタン)

    親綱用緊張器 ロープタイトナー RT

    サンコー(タイタン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    16日以内出荷
    レバー操作で強力な緊張力。
    仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
  • 親綱ロープ(交換用) エスコ

    親綱ロープ(交換用)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1巻
    翌日出荷
    親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
    仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    ¥11,100~税込¥12,210~
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
    用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして仕様97HR-4+水平親綱10m質量(kg)約3.4長さ(m)水平親綱:10
  • マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×120
  • ロープタイトナー エスコ

    ロープタイトナー

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌々日出荷
    簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
    材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
  • リプロンFロープ 黄 泰興

    リプロンFロープ 黄

    泰興
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色黄長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 青 泰興

    リプロンFロープ 青

    泰興
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色青長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 赤 泰興

    リプロンFロープ 赤

    泰興
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色赤長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ 緑 泰興

    リプロンFロープ 緑

    泰興
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色緑長さ(m)200比重0.91
  • リプロンFロープ ピンク 泰興

    リプロンFロープ ピンク

    泰興
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色ピンク長さ(m)200比重0.91
  • 法面用親綱 「横綱」 カネヤ製綱

    法面用親綱 「横綱」

    カネヤ製綱
    ¥119,980税込¥131,978
    1巻
    4日以内出荷
    高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。
    用途土木法面用仕様甘打ち色黄色(色線あり)長さ(m)200伸び(%)5.9引張強度(kN)51素材外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン太さ(mm)18質量(kg/巻)37.2
タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具