安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,198件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)

    OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)

    ICOM(アイコム)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)

    ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)

    ICOM(アイコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
  • ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)

    ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源

    ICOM(アイコム)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
  • ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERA標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERAロングアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • 工事ヘルメット用ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    工事ヘルメット用ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
  • 小型タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    イヤホン別売り
    用途サイドPTT型
  • 小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型スピーカーマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    L型Φ3.5mmプラグ。回転式クリップ
    仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途店舗、クリニックなど色グレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
  • SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    SP-26 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
  • SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • FC-B203H専用 充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203H専用 充電池パック

    エフ・アール・シー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト
  • カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)

    アルインコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160周波数範囲150~160MHzコネクタスクリュータイプ
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥10,800~税込¥11,880~
    1個
    当日出荷
    3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
    形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
  • アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
    質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
  • ヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライ

    ヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
  • VT6200 ENCx2 USB(03) VT

    VT6200 ENCx2 USB(03)

    VT
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ミッドレンジの片耳USB-Aヘッドセット。ノイズキャンセルマイクを2基搭載し、通話に特化した音質設計。レザーイヤークッション装着。インラインコントローラーに音量調整、ミュート、着信応答切断ボタンを装備。Microsoft Teams動作確認済み。
  • FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダード

    FTH-314用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
  • イヤホンマイク【ケンウッド対応】 ANDO

    イヤホンマイク【ケンウッド対応】

    ANDO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台ほか
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
    付属品イヤーパッド、コードクリップ仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • 業務仕様タイピン型マイク アルインコ

    業務仕様タイピン型マイク

    アルインコ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    3日以内出荷
    DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
    適合機種DJ-TX80RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション FIRSTCOM

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    FIRSTCOM
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
    コード長さ(mm)460イヤホン形状耳あてフックタイプ
  • イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
    トラスコ品番563-0374適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
    セット内容本体、取扱説明書、保証書
  • 充電器 サンワサプライ

    充電器

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
    セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂質量(g)280(ACアダプタを除く)電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×91×65充電時間(時間)約3(電池残量1%~100%までの目安)
  • ヘルメット取付式ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ヘルメット取付式ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6438適合機種CL70A、CL40、FTH-314、FTH-314L、FTH-635、VXD1、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ウェッジ

    ACアダプター

    ウェッジ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    Wedge Talkie(ウェッジトーキー)を充電するACアダプターです。連結型2口充電器を最大5連結させて使用することが可能です。
  • イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0433適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30色黒高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    付属品マイクケーブルクリップ×1仕様【最大入力音圧】120dBSPL適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • ヘルメットクリップ2個セット アルインコ

    ヘルメットクリップ2個セット

    アルインコ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10
  • 電池蓋ストッパー アルインコ

    電池蓋ストッパー

    アルインコ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋 アルインコ

    電池蓋

    アルインコ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー