カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(377)
- アルインコ(234)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
- KENWOOD(77)
- TOA(57)
- スタンダード(45)
- ウェッジ(42)
- エフ・アール・シー(41)
- モトローラ(41)
- ON'S COMPANY(27)
- FIRSTCOM(18)
- エスコ(10)
- サンワサプライ(10)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(7)
- サンワダイレクト(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ダイワインダストリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット
ON'S COMPANY¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット質量(g)65電源リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28バッテリー容量(Ah)0.46防塵防水性能IP65充電時間(時間)2.5待ち受け時間(時間)700周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4連続通話時間(時間)双方向:15
12連充電スタンド EDC303
アルインコ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷同時に12台まで対象の無線機を充電可能。トラスコ品番357-4743対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
連結充電スタンド
アルインコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
連結充電スタンド
アルインコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。付属品連結用ケーブル対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ
アルインコ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。アンテナサイズ(mm)100
シガー DC/DCコンバーター
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
ACアダプター
FIRSTCOM¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷USB充電用ACアダプター。トランシーバー等の充電用ACアダプターです。 対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
ヘルメット装着型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-84ケーブル長(cm)120
アンテナバンド
スタンダード¥1,198税込¥1,3181組(12個)当日出荷から9日以内出荷アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション用途無線機の識別適合機種FTH-314/L材質シリコン質量(g)0.5
ソフトケース ESC-51
アルインコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス