特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,197件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)

    SP-35 外部スピーカー

    ICOM(アイコム)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車載用に適したコンパクトスピーカー
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
  • FC-B203専用充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203専用充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能 ICOM(アイコム)

    アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
    温度範囲(℃)充電:0~+40入力電圧(V)DC15電流(mA)充電:840
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。HPタイプは、ピーク指示回路を有しており、SSB運用時のピーク電力のチェックができます。※このときの反射電力は表示できません。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓、P.E.Pモード付き(ピーク指示回路付)
  • トランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    トランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    4,398税込4,838
    1台ほか
    当日出荷
  • 広帯域受信機(アナログ) ICOM(アイコム)

    広帯域受信機(アナログ)

    ICOM(アイコム)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。
    用途ラジオ放送の受信。各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
    トラスコ品番423-3883品名イヤホン付タイピンマイク
  • 大音量拡声器付マイク DANNO(ダンノ)

    大音量拡声器付マイク

    DANNO(ダンノ)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    音響機器の準備不要。最大25wの高出力マイク。USBケーブル充電(DC5VIA)。充電時間:約5~6時間。連続使用時間:約3~4時間。
    材質ABS質量(g)380寸法(cm)Φ6.4×長さ28.4
  • イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ストレートコードタイプ。インイヤーフィット型
    トラスコ品番563-0373適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様)周波数特性300~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)指向性無(全)指向性プラグ形状直径3.5mm4極ミニインピーダンス(Ω)32±15%
  • ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3327適合機種SRFD1品名PTT(接続)ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー

    スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク

    エフ・アール・シー
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ電池BR1225 3V電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
  • スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

    スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
    用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状カナル型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10
  • ハンドストラップ アルインコ

    ハンドストラップ

    アルインコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    手に装着して落下を防ぐ汎用性のあるハンドストラップです。アルインコのハンディ型トランシーバーに使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース ブラック 細め (FG0598)×3個入り AD011 アルインコ

    イヤーピース ブラック 細め (FG0598)×3個入り AD011

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・細めサイズ(FG0598)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • Bluetooth対応 イヤホンマイク アルインコ

    Bluetooth対応 イヤホンマイク

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
    付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
  • 回転式ベルトクリップ(本体標準構成品) ICOM(アイコム)

    回転式ベルトクリップ(本体標準構成品)

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • キャリングケース USC-3(G) KENWOOD

    キャリングケース USC-3(G)

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
  • 10連充電スタンド アルインコ

    10連充電スタンド

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
    対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • ダイナミックマイク アルインコ

    ダイナミックマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    現行品のモービルFM線機に標準付属するダイナミックマイクです。 DR品番のFM機のほとんどでお使いになれますが、音質は変わる場合があり、マイクゲイン調整が必要になることもあります。
    適合機種DR-DPM60、DR-DPM61
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
  • スピーカーマイクロホン KENWOOD

    スピーカーマイクロホン

    KENWOOD
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    スピーカーマイクロホン ライトユース Φ2.5イヤホンジャック付き
    用途KENWOOD純正オプション
  • STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラ

    STANDARDオプション ベルトクリップ

    モトローラ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途ベルトクリップ
  • STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラ

    STANDARDオプション 防水スピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途防水スピーカーマイク
  • 連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード

    連結型急速充電器用ACアダプター

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    連結充電器用ACアダプター
  • EKシリーズ用イヤホン スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン

    スタンダード
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm EK-515W-314 用
    用途EK-515W-314 用
  • イヤーピースマイク スタンダード

    イヤーピースマイク

    スタンダード
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    イヤピースマイク MH-89A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    プラグ形状3.5mm4極ミニ
  • 防水スピーカーマイク SSM-10C YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク SSM-10C

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
    アズワン品番64-8696-62
  • スピーカーマイク L型2ピン アルインコ

    スピーカーマイク L型2ピン

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8684-23
  • 標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー

    エフ・アール・シー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用電池パック。予備電源としてどうぞ。
  • ベルトクリップ EBC-27 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-27

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコ

    ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122

    アルインコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
  • エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シー

    エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN

    エフ・アール・シー
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • ACアダプター(6連結用) KENWOOD

    ACアダプター(6連結用)

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各種対象充電器を最大6台まで接続可
    適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー