カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(377)
- アルインコ(234)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
- KENWOOD(77)
- TOA(57)
- スタンダード(45)
- ウェッジ(42)
- エフ・アール・シー(41)
- モトローラ(41)
- ON'S COMPANY(27)
- FIRSTCOM(18)
- エスコ(10)
- サンワサプライ(10)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(7)
- サンワダイレクト(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ダイワインダストリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アイコム IC-UH38MFT付属 アンテナ 3310003170 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個欠品中防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
スピーカーマイクロホン KMC-37W ケンウッド TCP-233W/TCP-523等対応 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
スタンドマイク KMC-53 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 車載デジタル無線機用
KENWOOD¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷車載型デジタル無線機用のスタンドマイクで、柔軟なアームとPTTボタンを備え司令室やオフィスでの運用に最適です。対応機種はTCM-D144、TCM-D244E、TCM-D344、TMZ-D504E、TMZ-D504です。
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
ハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
外部中継ケーブル KCT-64 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ケンウッド製 外部中継ケーブルです。ケーブル長:2.3m
ベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
イヤホンマイク HS-9 JVCケンウッド(JVC KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷JVCケンウッド製の特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線、および一部の業務用無線機で使用可能です。ケーブル長: 約1000mm、プラグ直径: Φ2.5mm
イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用
サンワダイレクト¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
充電器 ワイヤレスガイド用
サンワダイレクト¥54,980税込¥60,4781個当日出荷親機1台と子機11台をまとめて充電できます。保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。材質充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)対応機種400-HSGS004T、400-HSGS004R製品質量(g)約286(電源アダプタ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)
耳かけ型 アームレスヘッドホン
JVC(ビクター)¥1,698税込¥1,8681台13日以内出荷音漏れを約30%低減。多彩な10カラーから選べる「プラグコード巻き取り」モデル仕様●再生周波数帯域:12 Hz ~ 24,000 Hz●出力音圧レベル:110 dB/1 mW●最大許容入力:1,000 mW(IEC ※規格)型式密閉型質量(g)40( コード含まず)インピーダンス32 Ωコード0~1 m、Φ 3.5 mm 24金メッキステレオミニプラグ付
ハードケース LC-195
ICOM(アイコム)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ショルダーストラップの装着も可能。対応機種のすべてのバッテリーパックに対応対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS
キャリングケース LC-196
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷装着したままで、正面、側面部の操作可能。装着したままで充電可能対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
車載用マウントベース MBF-1
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
有線PTT IJK-PTT-05/PI Penタイプ PI 対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-05/9P-3P Penタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
有線PTT IJK-PTT-05/14P-3P Penタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
有線PTT IJK-PTT-02/PI Velcroタイプ PI 対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-02/14P-3P Velcroタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
有線PTT IJK-PTT-01/PI Fingerタイプ PI 対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-01/14P-3P Fingerタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
ポータブル電源 R500
ICOM(アイコム)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷アイコム AC/DCポータブル電源です。タイプマイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック感度マイク:-56±3dBインピーダンス600Ωケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC 8
OPC-609 接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
OPC-2412 接続ケーブル SAT100用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2327 電源変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス