安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,198件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
  • 耳掛け型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコ

    耳掛け型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ

    アマチュア無線用同軸スイッチ

    ダイワインダストリ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
    付属品ビスポート2接点最大許容動力(kW)1.5
  • イヤホンマイク FB-26IP エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IP

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーオープン型
    トラスコ品番470-0429適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010 アルインコ

    イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・標準サイズ(FG0597)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • 2ピン型 一般用イヤホンマイク アルインコ

    2ピン型 一般用イヤホンマイク

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。 PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
    付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)外径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • ACアダプタ(付属品) ICOM(アイコム)

    ACアダプタ(付属品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC5.0出力電流(A)1.0対応機種IC-DPR4プラグDCプラグ:Micro-B USB
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
    対応機種EDC-296、EDC-308R
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
  • NX-20X/20R用 充電ACアダプター エフ・アール・シー

    NX-20X/20R用 充電ACアダプター

    エフ・アール・シー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合NX-20X
  • 充電器 サンワダイレクト

    充電器

    サンワダイレクト
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    400-HSGS001を10台同時充電可能です。
    材質ABS樹脂電源DC5V(付属のACアダプタから供給)
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
  • ハードケース KENWOOD

    ハードケース

    KENWOOD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時。
  • 連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ

    連結充電専用ACアダプター EDC-287

    アルインコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション エフ・アール・シー

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
  • DJDPS70用ロングアンテナ アルインコ

    DJDPS70用ロングアンテナ

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
    用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
  • 防浸型スピーカーマイク スタンダード

    防浸型スピーカーマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
  • フレックス型イヤホンマイク モトローラ

    フレックス型イヤホンマイク

    モトローラ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種CL1K、CL08イヤホン形状耳かけ型
  • ショルダーストラップ金具付 ICOM(アイコム)

    ショルダーストラップ金具付

    ICOM(アイコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
  • リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン KENWOOD

    リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン

    KENWOOD(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
  • 充電台 KENWOOD

    充電台

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
  • トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)

    トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番297-9802質量(g)52対応機種IC-4855
  • BC-161用ACアダプター ICOM(アイコム)

    BC-161用ACアダプター

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合BC-161トラスコ品番298-1629質量(g)380対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    6,000税込6,600
    1個
    欠品中
    IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
  • ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
  • 有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
    適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0435適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0434適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • 特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション アルインコ

    特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-2121適合機種DJPHM20幅(mm)115高さ(mm)52品名ツイン充電スタンド奥行(mm)75アンテナサイズ(mm)0
  • ページングマイク リモート付 TOA

    ページングマイク リモート付

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
    仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
  • ネックストラップ アルインコ

    ネックストラップ

    アルインコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-RX3、DJ-RX31RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーパッド アルインコ

    イヤーパッド

    アルインコ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-45A、EME-46、EME-64A

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー