絞り込み
ブランド
- アルインコ(71)
- ICOM(アイコム)(49)
- ウェッジ(27)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(26)
- KENWOOD(18)
- スタンダード(17)
- モトローラ(16)
- エフ・アール・シー(9)
- サンワサプライ(4)
- TOA(4)
- FIRSTCOM(4)
- 谷沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 山本光学(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- CSR(1)
- 第一電波工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
イヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用
ウェッジ¥149税込¥1641個3日以内出荷下記イヤホンの耳スポンジ部分のスペアです。交換用に。内容量:1個。対応製品:。WED-EPM-SL。WED-EPM-S。WED-EPM-YS。WED-EPM-K。WED-EPM-CCS。WED-EPM-CCS3R
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
ウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥149税込¥1641個3日以内出荷下記イヤホンマイクのクリップ部分のスペアです。紛失された時などに。内容量:1個。対応製品:。WED-EPM-SL。WED-EPM-S。WED-EPM-YS。WED-EPM-K。WED-EPM-CCS。WED-EPM-CCS3R
トランシーバー用 スピーカーマイク (スタンダード SR810U VXD460U 等に対応)SMP-150Y5 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷イヤホン端子:3.5Φ対応。対応機種:スタンダード SR810U VXD460U 等
多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥7,698税込¥8,4681個欠品中IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷防水。IP510H専用バッテリーパック対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R
アルインコ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
充電器
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂質量(g)280(ACアダプタを除く)電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×91×65充電時間(時間)約3(電池残量1%~100%までの目安)
12連充電スタンド EDC303
アルインコ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷同時に12台まで対象の無線機を充電可能。トラスコ品番357-4743対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能付属品UX1615S対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
連結用ACアダプター
アルインコ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
連結充電スタンド
アルインコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
連結充電スタンド
アルインコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。付属品連結用ケーブル対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12
ACアダプター
FIRSTCOM¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷USB充電用ACアダプター。トランシーバー等の充電用ACアダプターです。 対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
アンテナバンド
スタンダード¥1,198税込¥1,3181組(12個)当日出荷から9日以内出荷アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション用途無線機の識別適合機種FTH-314/L材質シリコン質量(g)0.5
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3
エフ・アール・シー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5定格出力DC12V_1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×42×59(突起部除く)定格入力AC100V_250mA
リチウムイオン電池パック
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷対応機種CL40、CL40L、CL45バッテリー容量(mAh)2200電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
充電スタンド EDC-182
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様アダプター適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
シングル充電器セット
アルインコ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
特定小電力トランシーバー用 充電器
スタンダード¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷トラスコ品番470-4860適合機種FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L質量(g)300
連結ツイン充電スタンド
アルインコ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
リチウムイオンバッテリーパック
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3772適合機種DJP45バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
トランシーバー用緊急用乾電池ケース
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷トラスコ品番298-1637質量(g)50対応機種IC-4855使用電池単3形アルカリ乾電池2本
トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷トラスコ品番336-1641質量(g)53対応機種IC-4855バッテリー容量(mAh)1350
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション