安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
257件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • FC-B203専用充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203専用充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
  • アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能 ICOM(アイコム)

    アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
    温度範囲(℃)充電:0~+40入力電圧(V)DC15電流(mA)充電:840
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様)周波数特性300~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)指向性無(全)指向性プラグ形状直径3.5mm4極ミニインピーダンス(Ω)32±15%
  • 10連充電スタンド アルインコ

    10連充電スタンド

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
    対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
  • 連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード

    連結型急速充電器用ACアダプター

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    連結充電器用ACアダプター
  • ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコ

    ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122

    アルインコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
  • ACアダプター(6連結用) KENWOOD

    ACアダプター(6連結用)

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各種対象充電器を最大6台まで接続可
    適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本体2台を同時に充電 最大5連結(10台同時充電)に対応
    トラスコ品番497-7394質量(g)135充電時間(時間)約2.5
  • 連結用ツイン充電スタンド EDC-186R アルインコ

    連結用ツイン充電スタンド EDC-186R

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    本機を最多5台まで連結して、同時に10台まで対象の無線機を充電可能。 バッテリーだけの充電も可能です、予備バッテリー充電時にご活用ください。 リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
    トラスコ品番404-5980適合機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32材質ABS樹脂質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用2連充電スタンド アルインコ

    連結用2連充電スタンド

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
    トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    JTAE911に使用可能なバッテリーパック。
    バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18
  • 特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。幅(mm)47ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRD850シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD850シリーズ用充電器スリーブ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    ACアダプターまたはDCアダプターが必要
    用途最大6連結(SAD-52A使用時)、または最大4連結(SDD-20使用時)に対応
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • トランシーバー用 タイピンマイク モトローラ (GDR4800 MiT7000 等に対応)  PM-0026GL2 マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク モトローラ (GDR4800 MiT7000 等に対応) PM-0026GL2 マイク単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:モトローラ GDR4800 Mit7000 等。イヤホンは別売りです。
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • 充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    ACアダプタSAD-35AまたはSAD-52A(連結時)が必要。1台充電/最大6連結
  • 10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ

    10充電スタンド(DJ-PX11対応)

    アルインコ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイン充電器セット(DJ-PX11対応) アルインコ

    ツイン充電器セット(DJ-PX11対応)

    アルインコ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    小型のACアダプターが付属、1台のスタンドで2台までのラペルトーク3を充電できます。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を2台同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。・EDC-345Aに連結機能はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結型2口充電器 ウェッジ

    連結型2口充電器

    ウェッジ
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    Wedge Talkie(ウェッジトーキー)を充電する連結型2口充電器です。充電器1台でWedge Talkieを2台充電することが可能です。ACアダプターを活用することで最大5連結させて使用することが可能です。
  • DJ-PHM20用 バッテリーパック EBP-108 アルインコ

    DJ-PHM20用 バッテリーパック EBP-108

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DJPHM20の予備バッテリーです。
    対応機種DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用ACアダプター アルインコ

    連結用ACアダプター

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
  • ニッケル水素バッテリー アルインコ

    ニッケル水素バッテリー

    アルインコ
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
    用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。トラスコ品番854-8174
  • シングル充電器スタンド アルインコ

    シングル充電器スタンド

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
    適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
  • 薄型リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    薄型リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)1200
  • 充電用シガーライターケーブル(BC-227用) CP-23L ICOM(アイコム)

    充電用シガーライターケーブル(BC-227用) CP-23L

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途BC-227用
  • 電源供給機 AD-136 ICOM(アイコム)

    電源供給機 AD-136

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
  • 急速充電器(6台まで連結可能) BC-226 ICOM(アイコム)

    急速充電器(6台まで連結可能) BC-226

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    連結数6台まで
  • リチウムイオンバッテリーパック 3050mAh BP-294 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック 3050mAh BP-294

    ICOM(アイコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3050
  • シングル連結充電スタンド EDC-299R アルインコ

    シングル連結充電スタンド EDC-299R

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 付属品のUSB充電器とケーブルでシングル充電スタンドとして、または2個連結してツインチャージャーとして使えます。 連結用ケーブルが付属します。
  • リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    対応機種CL40、CL40L、CL45バッテリー容量(mAh)2200電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
  • 充電スタンド EDC-182 アルインコ

    充電スタンド EDC-182

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様アダプター適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • 2口充電スタンド EDC-307 アルインコ

    2口充電スタンド EDC-307

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    DJPV1Dを同時に2台充電出来る2口充電スタンドです。
    対応機種DJ-PV1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコーメイト部品 充電式カセット電池 谷沢製作所

    エコーメイト部品 充電式カセット電池

    谷沢製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池。ST#7BAT-03の後継品です。
    質量(g)52定格電圧(V)3.7連続使用時間17時間電池リチウムポリマー電池充電電圧(V)4.2V±0.05標準容量(mAh)1750
  • エコーメイト部品 ACアダプタ 谷沢製作所

    エコーメイト部品 ACアダプタ

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト充電器用ACアダプタ(7CHG-03L専用)。ST#7ACA-03の後継品です。
  • ワイヤレスマイク用充電器 TOA

    ワイヤレスマイク用充電器

    TOA
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
    付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
  • DJDPS70用外部電源アダプター(別途EDC194A必要) アルインコ

    DJDPS70用外部電源アダプター(別途EDC194A必要)

    アルインコ
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番357-4751幅(mm)90高さ(mm)24奥行(mm)56

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー・充電器 トランシーバー