絞り込み
ブランド
- アルインコ(71)
- ICOM(アイコム)(49)
- ウェッジ(27)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(26)
- KENWOOD(18)
- スタンダード(17)
- モトローラ(16)
- エフ・アール・シー(9)
- サンワサプライ(4)
- TOA(4)
- FIRSTCOM(4)
- 谷沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 山本光学(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- CSR(1)
- 第一電波工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。Bluetoothユニット内蔵です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI
KENWOOD¥51,980税込¥57,1781式10日以内出荷コンパクトでオプション装着時も扱いやすいトランシーバーです。UBZ-M51SEBのセット品です。従来のUBZシリーズとも通信可能です。免許・資格・申請不要です。中継器対応モード27chを装備しています。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT機能を搭載しています。電源のON/OFFができるボリュームツマミを採用しています。適合中継器:UBZ-RJ27トラスコ品番711-5511セット内容トランシーバー本体(UBZ-M51SEB):2台、ニッケル水素充電池(UPB-7N):2本、ツイン充電台(UBC-9CR):1台、ACアダプター(UBC-7SL):1本長さ(mm)アンテナ:75幅(mm)51.2色黒高さ(mm)154.9奥行(mm)28.3電源付属充電池距離(km)郊外通話:約1~2、市街地通話:約0.1~0.2
エコーメイト部品 充電器
谷沢製作所¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
リチウムイオンバッテリーパック(標準)
アルインコ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷標準タイプのリチウムイオンバッテリーです。約15時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6643適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー
リチウムイオンバッテリーパック(大容量)
アルインコ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷大容量タイプのリチウムイオンバッテリーです。約21時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6644適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー(大容量)
スイッチングモード直流安定化電源
第一電波工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
DJPHM20用標準付属バッテリー
アルインコ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷トラスコ品番256-2122適合機種DJPHM20長さ(mm)アンテナ:0幅(mm)50色黒高さ(mm)35奥行(mm)84
充電器 ワイヤレスガイド用 10台用
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷ワイヤレスガイド(MM-WGS6)を10台同時充電可能です。セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)充電時間約3時間(電池残量1%~100%(満充電)までの目安)
トランシーバー用 骨伝導イヤホン (カールコード30cm・2.5Φ) BW01JS-C30 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,798税込¥3,0781個欠品中タイプ:カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます。
耳掛け変換用 イヤーフック (WED-EPM-CCS3R用) ES-EHOOK イヤホンマイク用
ウェッジ¥449税込¥4941個3日以内出荷下記イヤホンマイクの耳掛け部分の交換用スペアです。対応製品:。WED-EPM-CCS3R 等
アイコム ICOM 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 タイピンマイク(IC-4120 IC-4110 WED-NO-001等 対応) PM-0026S-2PIN-L マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等
スピーカーマイク トランシーバー用 (アイコム icom IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 等に対応) SMP-150I3 無線機 インカム 用
ウェッジ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷イヤホン端子:3.5Φ対応。対応機種:アイコム IC-DU65C IC-D60 IC-DPR6 等
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ) ES-A2LS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ。マイクは別売りです。
トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
トランシーバー用 PTTロック付きイヤホンマイク (アイコム icom IC-DPR3 IC-DRC1MKⅡ IP500H などに対応) LS2ピン 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,998税込¥3,2981個欠品中タイプ:LS2ピンタイプ。対応機種:アイコム icom IC-DPR3 IC-DRC1MK2 IP500H など。EMP-A217-S2B
トランシーバー用 スピーカーマイク (ケンウッド KENWOOD TPZ-D553 UBZ-M31 等に対応) SMP-150K5 無線機 インカム 用
ウェッジ¥8,298税込¥9,1281個欠品中対応機種:ケンウッド TPZ-D553 TPZ-D251 TPZ-D510 UBZ-M31 等
トランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます
多連急速充電器 BC-197 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT備考N/A温度範囲(℃)【充電時】10~+40入力電圧(V)DC12-16電流(mA)【充電】840
連結充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷2台同時充電。3連結して6台同時充電。付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電。ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
USB Type-C ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥889税込¥9781個5日以内出荷USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電。充電時間:約4時間仕様USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間約4時間
SRD790/795シリーズ用乾電池ケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷単四形アルカリ乾電池×6本。キャリングケースSHC-47は使用できません。SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
アイコム 乾電池ケース BP-308 ICOM
ICOM(アイコム)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷アルカリ乾電池での運用が可能な乾電池ケース仕様単四形アルカリ乾電池3本収容(1.5V×3本)
アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種BC-218プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(min)3120,(typical)3280防水性本体装着時 防水
アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM
ICOM(アイコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷出力電圧(V)DC5出力電流(A)1対応機種BC-221プラグDC:USB-Type A
アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOM
ICOM(アイコム)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続温度範囲(℃)充電:+15~+40入力電圧(V)DC12~16電流(mA)充電:925~1050
アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷USBアダプター(Type-A)出力電圧(V)5出力電流(A)2
アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM
ICOM(アイコム)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。質量(g)約137温度範囲(℃)充電:10~+40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)電源電圧(V)DC 15 /DC 12電流(mA)充電:840±10%
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション