絞り込み
ブランド
- アルインコ(74)
- ICOM(アイコム)(50)
- ウェッジ(27)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(26)
- KENWOOD(22)
- スタンダード(17)
- モトローラ(16)
- エフ・アール・シー(9)
- サンワダイレクト(6)
- TOA(5)
- サンワサプライ(4)
- FIRSTCOM(4)
- 谷沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 山本光学(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ペンギン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

トランシーバー用 スピーカーマイク (ケンウッド KENWOOD TPZ-D553 UBZ-M31 等に対応) SMP-150K5 無線機 インカム 用
ウェッジ¥8,298税込¥9,1281個欠品中対応機種:ケンウッド TPZ-D553 TPZ-D251 TPZ-D510 UBZ-M31 等
ウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥149税込¥1641個3日以内出荷下記イヤホンマイクのクリップ部分のスペアです。紛失された時などに。内容量:1個。対応製品:。WED-EPM-SL。WED-EPM-S。WED-EPM-YS。WED-EPM-K。WED-EPM-CCS。WED-EPM-CCS3R
トランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます
多連急速充電器 BC-197 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT備考N/A温度範囲(℃)【充電時】10~+40入力電圧(V)DC12-16電流(mA)【充電】840
充電器 ワイヤレスガイド用
サンワダイレクト¥54,980税込¥60,4781個当日出荷親機1台と子機11台をまとめて充電できます。保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。材質充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)対応機種400-HSGS004T、400-HSGS004R製品質量(g)約286(電源アダプタ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)
連結充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷2台同時充電。3連結して6台同時充電。付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電。ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
USB Type-C ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥889税込¥9781個5日以内出荷USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電。充電時間:約4時間仕様USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間約4時間
SRD790/795シリーズ用乾電池ケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷単四形アルカリ乾電池×6本。キャリングケースSHC-47は使用できません。SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
アイコム 乾電池ケース BP-308 ICOM
ICOM(アイコム)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷アルカリ乾電池での運用が可能な乾電池ケース仕様単四形アルカリ乾電池3本収容(1.5V×3本)
アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種BC-218プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(min)3120,(typical)3280防水性本体装着時 防水
アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM
ICOM(アイコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷出力電圧(V)DC5出力電流(A)1対応機種BC-221プラグDC:USB-Type A
アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOM
ICOM(アイコム)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続温度範囲(℃)充電:+15~+40入力電圧(V)DC12~16電流(mA)充電:925~1050
アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷USBアダプター(Type-A)出力電圧(V)5出力電流(A)2
アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM
ICOM(アイコム)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。質量(g)約137温度範囲(℃)充電:10~+40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)電源電圧(V)DC 15 /DC 12電流(mA)充電:840±10%
アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM
ICOM(アイコム)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
スタンド型充電器セット
アルインコ¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200
モービル用 シガーケーブル EDC-341
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷車載型無線機をシガーソケットから電源供給が出来ます。適合機種DR-PM300SE、DR-DPM60、DR-DPM61RoHS指令(10物質対応)対応
930XED-BA リチウムイオンバッテリー(PB-003)
山本光学¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷対応製品:930XED付属品充電用USBコード種類保護ゴーグル(パーツ)バッテリー容量(mAh)6000
シングル連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
ツイン連結充電スタンド
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-DP10A/B
ACアダプター
アルインコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。適合機種DJ-DP10A/B
シガーケーブル
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
シングル充電器セット EDC185A
アルインコ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷対象の無線機を1台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。トラスコ品番854-8195対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
連結用ACアダプター
アルインコ¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
乾電池ケース
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
6連型充電器
スタンダード¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電用途VXD1、VXD1S共通オプション
リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器
ペンギン¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー用充電器です。用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A質量(kg)5.3品名充電器容量(L)18充電方式2スロット順次充電方式
充電器
サンワダイレクト¥41,980税込¥46,1781個当日出荷400-HSGS002を10台同時充電可能です。材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
























![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)