絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)(73)
- アルインコ(67)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(51)
- TOA(31)
- KENWOOD(24)
- エフ・アール・シー(24)
- スタンダード(20)
- ウェッジ(15)
- モトローラ(13)
- FIRSTCOM(9)
- 谷沢製作所(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- エスコ(3)
- SHURE(3)
- アンドーインターナショナル(3)
- スタッフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ANDO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
商品豆知識
「イヤホン形状」から絞り込む

ワイヤレスミキサー
TOA¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
ダイナミックマイクロホン
TOA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ボーカル・スピーチ用マイクです。仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
セカンダリPTT付ケーブル
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,300税込¥3,6301個5日以内出荷セカンダリPTT付用途工場ヘルメット用ヘッドセット(SSM-61H)またはインターコム型ヘッドセット(SSM-68H)と接続し本体へ接続します
ポータブル音響システム
AverInformation¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
ワイヤレスマイクロホン タイピン
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション