絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)(73)
- アルインコ(67)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(51)
- TOA(31)
- KENWOOD(24)
- エフ・アール・シー(24)
- スタンダード(20)
- ウェッジ(15)
- モトローラ(13)
- FIRSTCOM(9)
- 谷沢製作所(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- エスコ(3)
- SHURE(3)
- アンドーインターナショナル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ANDO(2)
- スタッフ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
商品豆知識
「イヤホン形状」から絞り込む

ワイドレンジスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン
KENWOOD(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
タイピンマイク(イヤピース一体型)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
ページングマイク リモート付
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
2ピン型イヤホンマイク EME21AB (業務用・ブラック)
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。トラスコ品番854-8203適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般色黒RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
スピーカーマイク SSM-17H
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
ハイパワーデジタルトランシーバー
スタンダード¥45,900税込¥50,4901台当日出荷必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用)
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。 もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。トラスコ品番854-8213適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
ヘッドセットマイク
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
無指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番510-0089質量(g)34
ヘルメット取付型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)
ICOM(アイコム)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
T20-162Y-2P(特定小電力トランシーバー)用イヤホンマイク
アンドーインターナショナル¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷コード長が130cmと長く取り回しがしやすいイヤホンマイクです。受信音を外部に漏らしたくない時にも安心してご使用いただけます。モトローラ社製2.5mm1pinプラグタイプにも対応しています。付属品イヤーパッド、コードクリップコード長さ(cm)130端子2.5mm3極プラグ
920MHz用λ/4ホイップアンテナ
スタッフ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ)
FIRSTCOM¥298税込¥3281個当日出荷耳掛けスピーカータイプ。各社の無線製品に対応。12種のピンジャックタイプがあります。タイプイヤースポンジ3個入
SP-35 外部スピーカー
ICOM(アイコム)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷車載用に適したコンパクトスピーカー対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス4Ω周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
広帯域受信機(アナログ)
ICOM(アイコム)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。用途ラジオ放送の受信。各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
耳掛け型ツイストケーブルイヤホン(2.5Φ) EZ0041
アルインコ¥2,198税込¥2,4181本欠品中EME-914MAのスペアパーツです。業務用イヤホンマイクの交換用イヤホンとしても使用出来ます。適合機種EME-914MA、EME-21A、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-32A、EME-48A,EME-48AMRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
大音量拡声器付マイク
DANNO(ダンノ)¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷音響機器の準備不要。最大25wの高出力マイク。USBケーブル充電(DC5VIA)。充電時間:約5~6時間。連続使用時間:約3~4時間。材質ABS質量(g)380寸法(cm)Φ6.4×長さ28.4
イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ストレートコードタイプ。インイヤーフィット型トラスコ品番563-0373適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク
エフ・アール・シー¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ電池BR1225 3V電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク
エフ・アール・シー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ。スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状カナル型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10
Bluetooth対応 イヤホンマイク
アルインコ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション