安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
369件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
  • スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク SSM-17H

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
  • スピーカーマイク L型2ピン アルインコ

    スピーカーマイク L型2ピン

    アルインコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • 標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
  • ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    ハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    ¥45,900税込¥50,490
    1台
    当日出荷
    必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
    用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
  • エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シー

    エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN

    エフ・アール・シー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
  • ミドルリモートスピーカーマイク モトローラ

    ミドルリモートスピーカーマイク

    モトローラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    チャイム付マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
    用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
  • ガイド用マイク アルインコ

    ガイド用マイク

    アルインコ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    適合本体DJ-TX31
  • 卓上型マイク リモート機能付 TOA

    卓上型マイク リモート機能付

    TOA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
    型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
    適合機種VXD9
  • 小型スピーカーマイク スタンダード

    小型スピーカーマイク

    スタンダード
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-3921適合機種VXD20質量(g)110
  • トランシーバー用本体取付型マイクロホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用本体取付型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    付属品イヤホン(EH-15)トラスコ品番297-9829質量(g)25対応機種IC-4855ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • タイピン型マイクロホン TOA

    タイピン型マイクロホン

    TOA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替トラスコ品番453-7777質量(kg)0.02電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)対応機種WM-1100通信距離30~50m
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
  • アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    欠品中
    IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
  • 無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン SHURE

    無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン

    SHURE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。
    付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29
  • AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコ

    AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用

    アルインコ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
  • 防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク用イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約50cm。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
    仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
  • カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート)

    アルインコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
    ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    IP57の防塵防水性能
    質量(g)127コネクタ形状1ピンネジ込みタイプケーブル長(mm)415(カールした最短状態)防水性IP57(本体装着時)
  • WED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイク ウェッジ

    WED-NO-301用イヤホンマイク WED-EPM-CCS3R WED-NO-301 IC-DPR45 Wedge Talkie(R) デジタル簡易無線 登録局 無線機 インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    Wedge Talkie WED-NO-301対応のオリジナルイヤホンマイク(オープンエア型) 。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。キーワード: IC-DPR45
    付属品耳掛けパーツ(取り外し可能)色ブラック
  • 耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68B アルインコ

    耳かけ型ツイストコードイヤホン(3.5Φ) EME-68B

    アルインコ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    断線しにくい業務仕様です。
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • イヤピース(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース(ストレートコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番563-0379適合機種SRFD10品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
  • ニッケル水素充電池 オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素充電池 オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
    トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ページングマイク リモート付 TOA

    ページングマイク リモート付

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
    仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
  • ダイナミックマイク TOA

    ダイナミックマイク

    TOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
    付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)475形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
  • ダイナミックマイク TOA

    ダイナミックマイク

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
    付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
  • 3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26 アルインコ

    3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26

    アルインコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り) ICOM(アイコム)

    サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)

    ICOM(アイコム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
    ケーブル長(m)約1コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
  • イヤホン付きマイクロホン KENWOOD

    イヤホン付きマイクロホン

    KENWOOD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック
    用途KENWOOD純正オプションイヤホン形状耳かけ型
  • 卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク ノボル電機

    卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク

    ノボル電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
    トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
  • カナル型マイク業務仕様 L型2ピン アルインコ

    カナル型マイク業務仕様 L型2ピン

    アルインコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    適合機種DJ-PV1Dイヤホン形状カナル型
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • イヤホン EME-67W アルインコ

    イヤホン EME-67W

    アルインコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
    付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50イヤホン形状耳かけ型
  • 防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイクロフォン HM-159FS

    ICOM(アイコム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
  • イヤホン(スピーカーマイクロホン用) KENWOOD

    イヤホン(スピーカーマイクロホン用)

    KENWOOD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    仕様イヤーハンガー付き適合スピーカーマイクロホン(KMC-55)用プラグΦ2.5ケーブル長(cm)50
  • SSM-58用交換イヤホン耳掛け式 モトローラ

    SSM-58用交換イヤホン耳掛け式

    モトローラ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可) モトローラ

    ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)

    モトローラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • 小型タイピンマイク モトローラ

    小型タイピンマイク

    モトローラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    イヤホンの交換が可能。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー