安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
409件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • OPC-1541 延長ケーブル  M504J用 ICOM(アイコム)

    OPC-1541 延長ケーブル M504J用

    ICOM(アイコム)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    対応製品(海上通信機器)IC-M510Jコネクタ形状8ピンケーブル長(mm)6100
  • ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)

    ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
  • ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)

    ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源

    ICOM(アイコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
  • ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERA標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERAロングアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160周波数範囲150~160MHzコネクタスクリュータイプ
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダード

    FTH-314用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
    セット内容本体、取扱説明書、保証書
  • イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0433適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットクリップ2個セット アルインコ

    ヘルメットクリップ2個セット

    アルインコ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10
  • 電池蓋ストッパー アルインコ

    電池蓋ストッパー

    アルインコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋 アルインコ

    電池蓋

    アルインコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)
  • チューブ式アダプター アルインコ

    チューブ式アダプター

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
  • 耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015 アルインコ

    耳栓アダプター (FP0412)×3個入り AD015

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    8日以内出荷
    適合機種EME-57A
  • 耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014 アルインコ

    耳掛けフック (FP0411)×3個入り AD014

    アルインコ
    899税込989
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • 回転式ベルトクリップ(本体標準構成品) ICOM(アイコム)

    回転式ベルトクリップ(本体標準構成品)

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコ

    デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)100
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • ベルトクリップ EBC-30 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-30

    アルインコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-P9/P11シリーズ、DJ-P21/P921シリーズ
  • ベルトクリップ EBC-21 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-21

    アルインコ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-R100D/DJ-P23/P24/P25/P35D、DJ-S12/S42
  • 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ

    咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • シグナル送信機2 イマオコーポレーション

    シグナル送信機2

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番751-3763幅(mm)142ネオグレー高さ(mm)160奥行(mm)30電源(V)DC5~30
  • シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーション

    シグナルポータブル受信機

    イマオコーポレーション
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
    トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種VXD9
  • 連結レピーター用接続ケーブル ICOM(アイコム)

    連結レピーター用接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。
    用途連結レピータ用接続ケーブルトラスコ品番510-0534適合機種IC-4188D質量(g)25
  • スイッチユニット ICOM(アイコム)

    スイッチユニット

    ICOM(アイコム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
  • メロディクスカード工場向け TOA

    メロディクスカード工場向け

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    工場向けです。
    トラスコ品番722-3811質量(g)10
  • チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOA

    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

    TOA(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
    用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
  • トランシーバー用ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    トランシーバー用ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番298-1181質量(g)35対応機種IC-4855
  • アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム ボリュームツマミ IC-UH38MFT DU65MFT用 8610014600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ボリュームツマミ IC-UH38MFT DU65MFT用 8610014600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IP700用 電源/音量ツマミ 8610015790 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP700用 電源/音量ツマミ 8610015790 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)
  • アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム SP-42用 イヤホン耳ゴム(3点セット大/中/小) 6910029500 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム SP-42用 イヤホン耳ゴム(3点セット大/中/小) 6910029500 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション