安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
409件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップ EBC-27 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-27

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • 接続ケーブル ICOM(アイコム)

    接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
  • マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
  • IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル ICOM(アイコム)

    IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0124適合機種IC-4300質量(g)11
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
  • ショートアンテナ ICOM(アイコム)

    ショートアンテナ

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    長さ(mm)80周波数範囲(MHz)142.9-147防水性ありコネクタタイプSMA
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
    用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741適合利得:2.15 dBi材質被膜:ABS長さ(mm)約 430型式空中線:単一型ブラック質量(g)40タイプ接栓:SMA オス形式1/2λインピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHz偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • 同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業

    同軸切換器(1回路2接点)

    第一電波工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
  • アンテナコート ナガラ電子

    アンテナコート

    ナガラ電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。 金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。
    用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度)種類ラッカー塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
  • 有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • ラバープロテクションケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ラバープロテクションケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SBR-33LI装着時専用
  • スペーサーキット(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スペーサーキット(2個)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様2個入
  • ICOM MB-86(回転式ベルトクリップ) ICOM(アイコム)

    ICOM MB-86(回転式ベルトクリップ)

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    回転式ベルトクリップ
    対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(海上通信機器)IC-M73J
  • タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    SRFD1本体に直接装着するタイプです。
    トラスコ品番263-7478適合機種SRFD1品名イヤホン付タイピンマイクRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTTケーブル YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    PTTケーブル

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番263-7476適合機種VLM850A品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スタンド EDC-326R アルインコ

    充電スタンド EDC-326R

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    バッテリーのみでも充電可能です。
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式クリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    回転式クリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    回転式のクリップです。
    トラスコ品番452-5891適合機種SRFD10品名回転式クリップ
  • ベルトクリップ ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋ストッパー アルインコ

    電池蓋ストッパー

    アルインコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋 アルインコ

    電池蓋

    アルインコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)
  • イヤーパッド アルインコ

    イヤーパッド

    アルインコ
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EME-67WRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコ

    デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)100
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D

    エフ・アール・シー
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
    定格電圧(V)DC 5本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)本体質量(g)約340設定方式WiFi経由:無し機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF通信方式F3E・F2D電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)0~+40
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ベルトクリップ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ベルトクリップ

    エフ・アール・シー
    499税込549
    1個
    当日出荷
    専用ベルトクリップ。固定用ネジ×2本付。
  • ベルトクリップ EBC-43 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-43

    アルインコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。 DJ-M10の標準付属品はループ式のEBC-50ですが、このクリップも使えます。
    対応機種DJ-R200Dシリーズ、DJ-P300
  • ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコ

    ヘッドセット防水プラグタイプ

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • DJDPS70用ハードケース アルインコ

    DJDPS70用ハードケース

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
  • DJDPS70用充電スタンド アルインコ

    DJDPS70用充電スタンド

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • VOX機能用変換ケーブル ICOM(アイコム)

    VOX機能用変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番451-6346適合機種IC-4188D質量(g)12
  • IC-4300用1P⇒2P変換ケーブル ICOM(アイコム)

    IC-4300用1P⇒2P変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0116適合機種IC-4300質量(g)17
  • アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM

    ICOM(アイコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
  • ACアダプター ストレートプラグ ICOM(アイコム)

    ACアダプター ストレートプラグ

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番356-3552品名ACアダプター
  • VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
    付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなどその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
  • 有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • 充電用USBケーブル OPC-2480 ICOM(アイコム)

    充電用USBケーブル OPC-2480

    ICOM(アイコム)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    USBケーブル(Type-A - Type-C)。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション