絞り込み
ブランド
- SafeAll
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,852)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,175)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(431)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- エスコ(185)
- JTC(185)
- SYS(117)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルドライブラインブレーカーツール
SafeAll¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷大型トラックのドライブシャフトボルトを安全かつ効率的に取り外すために開発された専用ハンドツールです。商用車整備の過酷な現場環境を想定して設計されており、狭所や腐食が進んだ状況で、一般的なソケットやレンチでは対応しにくい課題を解決します。本ツールは、2か所に精密な曲げ加工を施した独自形状のシャフトを採用。ドライブシャフトを包み込むようにフィットし、周囲の部品に干渉することなくボルトへ直接アクセスできます。十分なシャフト長により高いテコ効果を発揮し、固着したボルトや過度に締め付けられたボルトも容易に緩めることが可能です。また、トラックのフレームレール間にもスムーズに収まります。作業端には、ドライブラインボルト専用に設計された1/2インチおよび12mmの浅型ソケットを装備。クリアランスの限られたフランジ周辺でも確実に装着でき、通常のソケットでは届かない・噛み合わないといった問題を解消します。ソケットはCR-MO鋼製で高い耐久性を確保。反対側には、未使用ソケットを保持できる収納用デテントを備え、現場での紛失リスクを低減します。本体は高強度CR-V鋼を使用し、工場や屋外作業といった過酷な環境にも対応。さらに、ローレット加工グリップにより優れた操作性と滑り止め効果を発揮します。用途主な使用対象。・トラック・トレーラー整備工場。・ディーラーサービス部門。・レッカー・ロードサービス業者。・自動車OEMおよびアフターマーケット製造業
ドライブラインプロ
SafeAll¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷トラックのドライブシャフトを取り外し、牽引のために確実に固定する必要がある場面では、SafeAll Driveline Pro が最適です。この柔軟で汎用性の高いツールは、重いドライブラインを持ち上げて移動させる負担を軽減し、作業者の身体への負担を大幅に減らします。取り外し時にドライブシャフトを包み込むように保持する構造により、落下による不要なケガを防止します。牽引作業だけでなく、リアデフやドライブライン整備を行うトラック整備工場でも有効です。操作は非常にシンプルで、追加工具は不要です。ドライブシャフトを取り外す前に、ハンガーバーをトラックのフレームレール間に差し込み、パッド付きCブラケットをフレームの縁にしっかりと固定します。その後、合成繊維ロープをドライブシャフトの下に通し、両端をハンガーバーにクリップで固定し、必要に応じて締め込みます。これにより、ドライブシャフトの重量はロープに預けられ、安全に取り外すことが可能です。金属製ハンガーと異なり、柔軟な合成繊維ロープは微調整が容易で、走行時に必要な位置へ上下・左右に調整できます。最後に、2本目のロープをドライブシャフト全体に沿わせて横方向の固定を行います。本製品は、ヘビーデューティな牽引オペレーターやトラック整備士向けに設計されています。ツールキットはレッカー車や作業車のツールボックスに無理なく収納可能で、必要なときにすぐ使用できます。用途トラックのドライブシャフト取り外し用ツール
ラチェットバインダー
SafeAll¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。 両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。用途トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。長さ(mm)【バレル】251巻取長さ(mm)203
Ergo 2" ラチェットバックル
SafeAll¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・幅2インチ(約50mm)ストラップ対応。・バックル単体販売。・オープンスロットマンドレル構造(特許出願中)。・荷締め時間を最大約35%短縮。・中荷重タイダウン用途に最適。・エルゴノミクス設計。・ワイドハンドルで操作性向上。・TUV Rheinland(北米)認証取得。・高強度鍛造合金製仕様幅2インチ(50mm)ストラップ対応
ドッグボーン ショートストラップ
SafeAll¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷独自の形状と設計により、適切なテンションを確保し、輸送中の車両のズレや損傷を防止します。積み込み・積み下ろし作業を効率化し、作業時間と労力の削減に貢献します。補強されたアイ部、耐摩耗性に優れたウェビング、カットや裂けを防ぐ仕上げ加工されたエッジを採用。過酷な使用環境でも性能と耐久性を維持します。さらに、反射ステッチにより低照度環境での視認性を向上。PVBコーティングが施されており、グリースや汚れ、路面からの水はねにも強い仕様です。耐摩耗ウェビング。仕上げ加工エッジ。補強アイ仕様。PVBコーティング(耐油・耐汚れ・耐スプレー)。反射ステッチ全長(mm)400使用荷重(kg)1495