絞り込み
ブランド
- DEL
- モノタロウ(157)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,173)
- JTC(185)
- KOITO(小糸製作所)(226)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- SYS(116)
- TURN(1,128)
- UDトラックス(20,770)
- いすゞ自動車(41,301)
- エスコ(183)
- オーエッチ工業(189)
- コマツ(504)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- ノーブランド(198)
- 三友(111)
- 三菱ふそう(169,843)
- 信和自動車工業(332)
- 日野自動車(47,241)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る

サマーシート
DEL¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷サマーシート(メッシュタイプ)。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両向けに開発した、通気性に優れたメッシュ構造のシートカバーです。立体メッシュ素材がシートと身体の間に空気層をつくり、蒸れや熱のこもりを軽減。夏場の炎天下での作業時でも快適な座り心地をサポートします。工具不要で簡単に取り付けできるため、さまざまな車両シートへ手軽に装着できます。雨や汗などで濡れても水分が下へ抜けやすく、さらっとした使用感を維持します。背もたれ【幅】37cm【縦】44cm座面幅(cm)45座面奥行(cm)43
フォークアーム
DEL¥149,800~税込¥164,780~1セット8日以内出荷2.0t~2.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)122厚さ(mm)40
アーチ型ライト
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アーチ型ライト。フォークリフトや建設機械などに取り付けて、倉庫内作業や夜間工事時の安全対策として使用できる高耐久ライトです。アーチ型ビームにより視認性が高く、危険エリアの明示や作業者の安全確保に最適です。DC10V~80V対応。IP69K防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。簡単取付タイプ。+80℃~-40℃の耐熱性用途フォークリフトや建設機械など
モバイルバッテリー
DEL¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー。フォークリフトで踏んでも発火しない安心設計の、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)採用モバイルバッテリーユニットです。DC12V対応で、各種電装品のバッテリー駆動化を手軽に実現します。6000mAhの大容量により長時間の安定稼働が可能で、建機・フォークリフトなど配線工事が困難な車両への後付けに最適です。本体には強力マグネットを搭載しており、車両へ貼り付けるだけで設置できます。4段階のLED残量インジケーターにより、バッテリー残量をひと目で確認可能。専用充電器で約4~5時間で満充電でき、オプションケーブルを使用することで電源線やシガー電源への変換にも対応します。ターボファン、ラインライト、ワイヤレスカメラなど、さまざまな電装品の電源としてすぐに活用できます。
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥7,698税込¥8,4681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FHD/FHG 15 to 18 C/T-3,FD/FG 20 to 30 N5 /N16 / Z5,FD/FG 20 to 30 C/T/W-6/6H,FD 20 to 30 C/T/W - 7,FD/FG 15 to 18 C/T/W-9H,FD 10 to 18 C/T-12,FD/FG 10 to 18 C/T-13,FD/FG 20 to 25 C/T-17,FD 20 to 25 C/T/W -18,FD/FG 10 to 18 C/T-19
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥8,898税込¥9,7881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FG10-F34A,FG15-F34A,1トン系用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥3,898税込¥4,2881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FG10-F34A,FG15-F34A,1トン系用フロントシャフトシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,598税込¥2,8581セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20~25T3/C3,FG20~25T3/C3,FD30T3,FD30T4用フロントシャフトシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥1,698税込¥1,8681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20T5,FD20T15,FD30T5,FD30T15,2トン~3.5トン用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥4,998~税込¥5,498~1セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20T5,FD20T15,FD30T5,FD30T15,2トン~3.5トン用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,898税込¥3,1881セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用リヤハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥5,698税込¥6,2681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用フロントハブシール
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥2,498税込¥2,7481セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FD20-F18D,FD25-F18D,FD30-F14F,FD35-F14F,2トン~3.5トン用フロントシャフトシール
シガー電源コード
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、シガー電源コードです。電装品を直接接続できる、シガープラグ付きの電源コードです。
4ピンメスバラ線100cmギボシ
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、電源バラ線への変換ケーブルです。電装品を直接接続できる、電源バラ線へ変換するためのケーブルです。
取付け加工済みキット
DEL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ターボファン用 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための、マグネットプレート取付け・配線加工をすべて済ませた専用キットです。本体はそのまま、キットを組み合わせるだけで すぐに設置・すぐに使用可能。
フォークアーム
DEL¥349,800~税込¥384,780~1セット8日以内出荷3.5t~4.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)150厚さ(mm)50
フォークアーム
DEL¥199,800~税込¥219,780~1セット8日以内出荷3.0t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)122厚さ(mm)45
フォークアーム
DEL¥119,800~税込¥131,780~1セット8日以内出荷1.0t~1.5t用フォークアーム。各メーカー対応標準フォークアームです。高強度スチールを採用し、長期間使用でも優れた耐久性を発揮します。幅(mm)100厚さ(mm)35
フォークリフト用レーザーラインライト
DEL¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
角型8灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。材質アルミダイキャスト幅(mm)52質量(g)470消費電力(W)24定格電圧(V)12~80光源チップ×8個縦(mm)108横(mm)126.5明るさ(Lm)2200(理論値)防水性IP67
丸型9灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷丸型LEDワークライト(27W)は、9連高輝度LEDを搭載したコンパクトで明るい作業灯です。本体はアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、IP67の防水性能を備えているため、屋外や粉塵の多い現場でも安心して使用できます。12V~80Vの広い電圧に対応し、フォークリフト(48V対応)、農業機械、建設機械、特殊車両など幅広い用途で活躍します。用途フォークリフトの前照灯・後方照明 / 農業機械・建設機械の作業灯 / 工場・倉庫内の補助照明 / 特殊車両・タイヤ灯として幅(mm)45縦(mm)114横(mm)114
横型6灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
薄型5灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105