絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2.2
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(15)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(47)
- 2.3(8)
- 2.5(10)
- 3(30)
- 3.5(13)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.9(1)
ブランド
- BeHAUS(2)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

小径フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8









![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)