絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
  • 15.8(1)
  • 43.5(1)
ノズル長(mm)
  • 83.3(1)
  • 127(1)
  • 1000(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.4(2)
  • 0.7(48)
  • 0.9(2)
  • 1(13)
  • 1.0(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • パオック(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター パワフルノズル モノタロウエアーダスター パワフルノズルモノタロウ(44件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
サイクロンノズル パオックサイクロンノズルパオック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
エアダスターガン関連商品