絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 16(1)
ノズル長(mm)
  • 24(1)
  • 75(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.0
  • 0.4(2)
  • 0.7(48)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 1(13)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターノズル 近畿製作所エアーダスターノズル近畿製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアーダスター パワフルノズル EARTH MANエアーダスター パワフルノズルEARTH MAN(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75吐出口径(Φmm)16ねじ径G1/8(PF1/8)材質アルミ質量(g)64最高圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)22~27
エアダスターガン関連商品