絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(12)
  • M12(10)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(9)
  • 3(1)
ノズル長(mm)
  • 18(1)
  • 28(1)
  • 100(2)
  • 100~150(1)
  • 106(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190~400(1)
  • 200(2)
  • 230~380(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(40)
  • 近畿製作所(39)
  • SK11(26)
  • CEJN(セイン)(22)
  • BeHAUS(18)
  • 栗田製作所(17)
  • AIR MASTER(15)
  • 虹技(13)
  • GREAT TOOL(11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • SMC(7)
  • KTC(7)
  • パオック(7)
  • オオサワ&カンパニー(6)
  • 千代田通商(6)
  • WTB(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200mm エアーガン用ノズル エスコ

    200mm エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”材質真鍮六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF材質真鍮(クロムメッキ)
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    容量(L)1.4
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    取付ねじM12×1.25mm仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2適合流体空気穴径(mm)1.5
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
  • 400mmエアーガン用ノズル エスコ

    400mmエアーガン用ノズル

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,590税込2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
  • 200mm 調整付ノズル エスコ

    200mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,380税込2,618
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
  • 150mm 調整付ノズル エスコ

    150mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
エアダスターガン関連商品