絞り込み
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
418件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
ストレートノズル 伸縮 SK11ストレートノズル 伸縮SK11(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
ミニエアフィルター TRUSCOミニエアフィルターTRUSCO(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
549税込604特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
W301用部品 オオサワ&カンパニーW301用部品オオサワ&カンパニー
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラバーノズル 近畿製作所ラバーノズル近畿製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
サイクロンノズル 栗田製作所サイクロンノズル栗田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじG1/8
静音ノズル TRUSCO静音ノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル形状特殊
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
エアダスター用接続ニップル TRUSCOエアダスター用接続ニップルTRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング最高使用圧力(MPa)1六角対辺(mm)14
ラバーチップノズル 千代田通商ラバーチップノズル千代田通商(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0寸法B(Φmm)12.0寸法C(Φmm)14.0トラスコ品番158-9920質量(g)8.6
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板TRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCOエアーダスター用プロテクターノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10
ロングノズルアダプタ付 ダイセンロングノズルアダプタ付ダイセン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリングラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
ジョプラ用嵐ノズル SK11ジョプラ用嵐ノズルSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
エアブローガン用サイレンサー KTCエアブローガン用サイレンサーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210サイズ55
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレキシブルノズル SK11アルミフレキシブルノズルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8材質アルミ・樹脂
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
アルファノズル 近畿製作所アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
アダプター ジョプラックスアダプタージョプラックス
409税込450
1個
当日出荷
トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
コニカルエアーノーズル TRUSCOコニカルエアーノーズルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
チヨダ ピタチャン 千代田通商チヨダ ピタチャン千代田通商
969税込1,066
1個
当日出荷
ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ダスターノズル 流量調整 SK11ダスターノズル 流量調整SK11
589税込648
1個
当日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
チップシールド CEJN(セイン)チップシールドCEJN(セイン)
809税込890
1個
当日出荷
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
波動ノズル パタガンPGOシリーズ 大浩研熱波動ノズル パタガンPGOシリーズ大浩研熱
10,980税込12,078
1個
当日出荷
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120
曲がりノズル TRUSCO曲がりノズルTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24
エアーダスターニードルノズル TRUSCOエアーダスターニードルノズルTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130ノズル口径(Φmm)1.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22
これエエやん エアソケット GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケットGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手材質呼び径【ワンタッチ接続】20型
エアダスターガン関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら