絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(7)
- UNF 7/16(1)
ノズル口径(Φmm)
- 0.6(1)
- 3(2)
- 8(1)
- 15(1)
- 16(3)
ノズル長(mm)
- 75
- 22(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 30(4)
- 100(29)
- 105(3)
- 115(4)
- 120(5)
- 130(3)
- 150(13)
- 170(5)
- 200(20)
- 220(3)
- 300(37)
- 320(5)
- 330(3)
- 350(4)
- 500(22)
- 1000(7)
- ノズル長(mm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
ブランド
- AIR MASTER(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- EARTH MAN(1)
- BeHAUS(1)
- SK11(1)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,698税込¥1,8681本欠品中カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
流量調整付風量増量ノズル
AIR MASTER¥1,898税込¥2,0881個当日出荷増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスター パワフルノズル
EARTH MAN(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
エアーダスター増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル
AIR MASTER¥839税込¥9231本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)