絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(18)
  • G(PF)1/4(1)
  • M14(1)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3
  • 0.8(2)
  • 1(14)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(46)
  • 2.2(2)
  • 2.3(7)
  • 2.5(10)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 24(2)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(8)
  • 350(2)
  • 500(4)
  • 600(2)
  • 650~1550(2)
  • 770(1)
  • 1000(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近畿製作所(14)
  • SMC(2)
  • ジョプラックス(2)
  • 栗田製作所(2)
  • BeHAUS(2)
  • サンピース(2)
  • AIR MASTER(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズルモノタロウ(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気販売区分業務用
樹脂製ロングノズル ジョプラックス樹脂製ロングノズルジョプラックス(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
749税込824
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル直径(mm)6
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所エアーガン用ノズル 銅パイプ付栗田製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)3取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
可変式超ロングノズル 近畿製作所可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS軽量フレキシブルロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズルジョプラックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
ダスターノズル 10cm サンピースダスターノズル 10cmサンピース
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エアーダスターの交換ロングノズル
質量(g)51ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTERプラグ付細軸ロングノズルAIR MASTER
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
ダスターノズル 30cm サンピースダスターノズル 30cmサンピース
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
エアーダスターの交換ロングノズル
質量(g)106ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTERプラグ付フレキシブルロングノズルAIR MASTER
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン 細ノズル 栗田製作所エアーガン 細ノズル栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアダスターガン関連商品